絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(17)
- SUS316(2)
- SUS316L(16)
- その他(8)
- アルミニウム(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(30)
- エラストマー(1)
- クロロプレンゴム(CR)(4)
- グラファイト(黒鉛)(1)
- ゴム(6)
- シリカ繊維(2)
- ニトリルゴム(NBR)(31)
- ノンアスベスト(6)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(28)
- 二トリルゴム(NBR)(10)
- 合成ゴム(2)
- 天然ゴム(NR)(5)
- 炭素鋼(5)
- 鋳鉄(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵オイルシール工業(170)
- コンサス(45)
- エスコ(37)
- 日本バルカー(36)
- ニチアス(15)
- ダイコー(13)
- セキスイ(10)
- アキツ(8)
- アサヒAV(6)
- TRUSCO(5)
- Matex(5)
- ノーブランド(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ASK(2)
- サンワエンタープライズ(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・武蔵オイルシール工業・コンサス・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・セキスイ・アキツ・アサヒAV・TRUSCO・Matex・ノーブランド・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ASK・サンワエンタープライズ・アズワン・コクゴ・3M(スリーエム)・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
オイルシール UE型 UE9513015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):130●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004576厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-79
オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004575厚さ(mm)13内径(Φmm)95アズワン品番67-4904-78
オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004574厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-77
オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):125●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004573厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-76
オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-75
オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004570アズワン品番67-4904-73
オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
オイルシール UE型 UE8512514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):125●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004568厚さ(mm)14内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-71
オイルシール UE型 UE8512015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):120●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004567厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-70
オイルシール UE型 UE8511515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004566厚さ(mm)15内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-69
オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004565厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-68
オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004564アズワン品番67-4904-67
オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558厚さ(mm)12最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-61
オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):121●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004556厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-59
オイルシール UE型 UE7510515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):105●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004555厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-58
オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004554厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-57
オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004553厚さ(mm)10最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-56
オイルシール UE型 UE20024020 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004602厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-06
オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004600厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-04
オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03
オイルシール UE型 UE17020016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥10,980税込¥12,0781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004598厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-02
オイルシール UE型 UE16019014 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004597厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-01
オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥33,980税込¥37,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):155●外径(Φ):180●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004596厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-99
オイルシール UE型 UE15018014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥29,980税込¥32,9781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004595厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-98
オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥6,898税込¥7,5881包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004594厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-97
オイルシール UE型 UE14517514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥28,980税込¥31,8781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):175●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004593厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-96
オイルシール UE型 UE14017014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004592厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-95
オイルシール UE型 UE14016014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004591厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-94
オイルシール UE型 UE13516514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004590厚さ(mm)14内径(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-93
オイルシール UE型 UE13016014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):130●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004589厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-92
オイルシール UE型 UE12515514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004588厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-91
オイルシール UE型 UE12015014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004587厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-90
オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥27,980税込¥30,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586厚さ(mm)16内径(Φmm)115アズワン品番67-4904-89