絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(17)
- SUS316(2)
- SUS316L(16)
- その他(8)
- アルミニウム(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(30)
- エラストマー(1)
- クロロプレンゴム(CR)(4)
- グラファイト(黒鉛)(1)
- ゴム(6)
- シリカ繊維(2)
- ニトリルゴム(NBR)(33)
- ノンアスベスト(6)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(28)
- 二トリルゴム(NBR)(10)
- 合成ゴム(2)
- 天然ゴム(NR)(5)
- 炭素鋼(5)
- 鋳鉄(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵オイルシール工業(172)
- コンサス(45)
- エスコ(37)
- 日本バルカー(36)
- ニチアス(15)
- ダイコー(13)
- セキスイ(10)
- アキツ(8)
- アサヒAV(6)
- TRUSCO(5)
- Matex(5)
- ノーブランド(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ASK(2)
- サンワエンタープライズ(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・武蔵オイルシール工業・コンサス・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・セキスイ・アキツ・アサヒAV・TRUSCO・Matex・ノーブランド・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ASK・サンワエンタープライズ・アズワン・コクゴ・3M(スリーエム)・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

304 NWロングフランジ
コンサス¥3,290税込¥3,6191個8日以内出荷。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
316L NWブランクフランジ
コンサス¥4,390税込¥4,8291個9日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-54
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0586厚さ(mm)3色青内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)159呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-63
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0583厚さ(mm)1.5色青内径(Φmm)35呼び径(B)1外径(Φmm)74呼び径(A)25最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-94
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):84●外径(mm):124●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8075厚さ(mm)3色青内径(Φmm)84呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)124呼び径(A)65最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-73
316L NWロングフランジ
コンサス¥6,490税込¥7,1391個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-40
316L NWロングフランジ
コンサス¥4,590税込¥5,0491個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-39
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1 1/2●内径(mm):49●外径(mm):89●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):49×89●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0613厚さ(mm)2.9色青内径(Φmm)49呼び径(B)1 1/2外径(Φmm)89呼び径(A)40最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-86特性耐薬品性
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥17,900税込¥19,6901枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):167●外径(mm):220●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0581厚さ(mm)1.5色青内径(Φmm)167呼び径(B)6外径(Φmm)220呼び径(A)150最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-54
304 NWブランクフランジ
コンサス¥12,100税込¥13,3101個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-49
316L NWロングフランジ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-38
固定両面エッジ穴あきフランジ ICFシリーズ
コスモテック¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あきボルト穴数16アズワン品番65-2770-59
真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入
Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,2481箱(1ケース×6個)63日以内出荷ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌材質TPE厚さ(mm)3内径(Φmm)28アズワン品番65-5645-69![全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26436675-230518-02.jpg)
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501枚翌日出荷一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
VU用パッキン ピラー#5650
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来のノンアスベストシートガスケットに比較し、耐熱性に優れています。グラファイトを少量の高強度繊維で補強したシートガスケットです。表面に固着防止の特殊コーティングを施し、使用後のガスケットの取り外しが簡単で施工性に優れています。温度範囲(℃)-100~260圧力(MPa)5.2(クラス300)
PTFEフランジパッキン
コクゴ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材にしております。フランジ用のパッキンとして、低い締付力でシールできます。素材そのものは、食品衛生法に適合しております。
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
ニチアス¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
ガスケット フランジ内パッキン 10K
TRUSCO¥77~税込¥85~1枚当日出荷から翌々日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
シリコーンガスケット カバーヘッド部用
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。用途へルールガスケット1.5S用。仕様ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴムトラスコ品番836-2936材質シリコーンゴム質量(g)4タイプカバーヘッド部用2018年トラスコ掲載ページ3 0389
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
大阪魂¥32税込¥351枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)5日以内出荷同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3特性耐熱性、電気絶縁性
フランジパッキン4635
ASK¥209~税込¥230~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)特性耐熱性![[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635287-170413-02.jpg)
[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA351DK-50厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA351DK-25厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-65厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)
[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,910税込¥2,1011個4日以内出荷エスコ品番EA351DJ-50厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-25厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K![[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634702-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-20厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-15厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K

















![全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26436675-230518-02.jpg)










![[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635287-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634702-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)