絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
種別
フランジ用全面パッキン
ブランド
モノタロウ・武蔵オイルシール工業・コンサス・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・セキスイ・アキツ・アサヒAV・TRUSCO・Matex・ノーブランド・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ASK・サンワエンタープライズ・アズワン・コクゴ・3M(スリーエム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-70
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    1,590税込1,749
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-43
  • 316L NWロングフランジ コンサス

    316L NWロングフランジ

    コンサス
    15,600税込17,160
    1個
    23日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-42
  • 316L NWショートフランジ コンサス

    316L NWショートフランジ

    コンサス
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    4,270税込4,697
    1個
    8日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-15
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    4,690税込5,159
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    2,290税込2,519
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):124●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0620アズワン品番67-2229-76特性耐薬品性
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    32,000税込35,200
    1個
    18日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-50
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    8,990税込9,889
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-48
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    2,190税込2,409
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lフランジタイプブランクアズワン品番65-9389-51
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584材質PTFE(仕上)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)159呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-64
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):214●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2175厚さ(mm)3.2内径(Φmm)170呼び径(B)6呼び径(A)150最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-57特性耐薬品性
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    7,290税込8,019
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lフランジタイプブランクアズワン品番65-9389-55
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612材質PTFE厚さ(mm)3.2内径(Φmm)143呼び径(B)5呼び径(A)125最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-61特性耐薬品性
  • TSフランジ JIS10K PVC 150A セキスイ

    TSフランジ JIS10K PVC 150A

    セキスイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725材質PVCJIS規格JIS 10K呼び径(A)150アズワン品番67-2353-14特性耐食性呼び圧力10K
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-10
  • 316L NWショートフランジ コンサス

    316L NWショートフランジ

    コンサス
    3,790税込4,169
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-28
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):58●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3793厚さ(mm)2.8内径(Φmm)22呼び径(B)1/2外径(Φmm)58呼び径(A)15最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2230-06特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):93●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2185厚さ(mm)3.2内径(Φmm)61呼び径(B)2呼び径(A)50最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-82特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):104●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3799材質非石綿繊維厚さ(mm)2.8内径(Φmm)61呼び径(B)2外径(Φmm)104呼び径(A)50最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2229-80特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):63●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8076材質PTFE、シリカ厚さ(mm)1.5内径(Φmm)28呼び径(B)3/4外径(Φmm)63呼び径(A)20最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-99
  • 316L NWショートフランジ コンサス

    316L NWショートフランジ

    コンサス
    2,290税込2,519
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-26
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    3,990税込4,389
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-16
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,090税込3,399
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-09
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    4,890税込5,379
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-47
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):116●外径(mm):159●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0619材質PTFE厚さ(mm)3.2内径(Φmm)116呼び径(B)4呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-66特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):118●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2171厚さ(mm)3.2内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2呼び径(A)65最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-77特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0585材質PTFE厚さ(mm)3内径(Φmm)43呼び径(B)1 1/4外径(Φmm)84呼び径(A)32最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-88呼び圧力10K
  • 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個 エスコ

    21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個

    エスコ
    1,010税込1,111
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
    仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm材質アルミニウム厚さ(mm)1.7内径(Φmm)12.2
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    。PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    。真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-73
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    4,210税込4,631
    1個
    8日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    1,990税込2,189
    1個
    13日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-44
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    3,290税込3,619
    1個
    8日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
フランジ用全面パッキン