絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
種別
フランジ用全面パッキン
ブランド
モノタロウ・武蔵オイルシール工業・コンサス・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・セキスイ・アキツ・アサヒAV・TRUSCO・Matex・ノーブランド・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ASK・サンワエンタープライズ・アズワン・コクゴ・3M(スリーエム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    21,980税込24,178
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004585厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-88
  • オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    26,980税込29,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):145●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004584厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-87
  • オイルシール UE型 UE11014014 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11014014 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    19,980税込21,978
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):140●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004583厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-86
  • オイルシール UE型 UE10514015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10514015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    19,980税込21,978
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):140●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004582厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-85
  • オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004581厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-84
  • オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004580厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-83
  • オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):135●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004579厚さ(mm)15内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-82
  • オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004578厚さ(mm)13内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-81
  • オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004577厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-80
  • オイルシール UE型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1包(50個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    最高使用圧力(MPa)0.03
  • オイルシール UE型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,198税込4,618
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム

    武蔵オイルシール工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    3,698税込4,068
    1包(10個)
    10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • オイルシール AD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(50個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
    仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):26●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003633厚さ(mm)7最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4895-28
  • オイルシール AD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(100個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール AC型 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    6,898税込7,588
    1包(2個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    3,598税込3,958
    1包(10個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール AC型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
    仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416厚さ(mm)7最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4893-09
  • エムフロンシール KCF型 10個入 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール KCF型 10個入 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    20,980税込23,078
    1包(10個)
    10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
    仕様●軸径(Φ):38●外径(Φ):55●厚さ(b):8●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003383厚さ(mm)8内径(Φmm)38アズワン品番67-4892-75
  • エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール ACF型 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
  • エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    40,980税込45,078
    1包(20個)
    10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
    仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):30●厚さ(b):7●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003348厚さ(mm)7内径(Φmm)15アズワン品番67-4892-40特性耐熱性
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    69,980税込76,978
    1セット
    10日以内出荷
    Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    JIS規格JIS B2401
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    18,980税込20,878
    1セット
    9日以内出荷
    Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347材質NBRアズワン品番67-4892-39
  • Rc 3" 組フランジ エスコ

    Rc 3" 組フランジ

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mm材質黒心可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)168
  • Rc 2・1/2" 組フランジ エスコ

    Rc 2・1/2" 組フランジ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2"材質黒心可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)1
  • AL NWウォールクランプ NW-10~50 コンサス

    AL NWウォールクランプ NW-10~50

    コンサス
    1,690税込1,859
    1個
    8日以内出荷
    六角ボルト・ワッシャー付。NWフランジ固定用のねじ止めクランプ。NW10~NW50フランジ共用となります。配管スペースが厳しい場所での使用や、部品点数を削減しコストダウンを図りたい場合などに適します。推奨の使用個数は4個以上です。
    仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9554-69
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    2,690税込2,959
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    2,990税込3,289
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-46
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    2,790税込3,069
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-33
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-71
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-12
  • 316L NWロングフランジ コンサス

    316L NWロングフランジ

    コンサス
    8,390税込9,229
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-41
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    12,900税込14,190
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-37
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    6,090税込6,699
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-36
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    679税込747
    1枚
    5日以内出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65ボルト穴数4個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
フランジ用全面パッキン