絞り込み
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](41)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- エクセン(2)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
エコロジープロダクト

遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機
オリオン機械¥309,800~税込¥340,780~1台4日以内出荷クリーンな熱風でダクト送風も可能!用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)
オリオン機械¥369,800税込¥406,7801台当日出荷少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
ブライトヒータースイング機能なし
オリオン機械¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
対流型石油ストーブ KS-67R-WT
トヨトミ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。トラスコ品番725-7181色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
反射型石油ストーブ RS-S24R-H
トヨトミ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。トラスコ品番725-7183色ダークグレー電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.228-0.194本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ446暖房出力(kW)2.35-2.0本体寸法(mm)幅422燃焼持続時間(h)15.8-18.6暖房の目安【コンクリート】9【木造】6
反射型石油ストーブ RC-S28R-W
トヨトミ¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。トラスコ品番725-7182色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
石油こんろ K-324
トヨトミ¥59,980税込¥65,9781箱(2台)5日以内出荷2重タンク構造で灯油漏れも防止します。トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応