建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    アグレシオバーナ、延長ルームサーモ、壁ピタ設置、ウォールトップ、液晶ボイスクリアビュー、ecoガイド、eco(エコ)サイン、設定室温デジタル表示、10年バックアップタイマー、2ウェイ操作、1500mまで高地対応可
    質量(kg)23管径(Φmm)40(延長排気)方式FF式輻射安全装置炎監視、チャイルドロック、トップクールタイプ、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで本体寸法(mm)奥行284外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年運転モード速暖モード、eco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能クイック微少運転
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)5.81~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)16.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.22~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)17ホワイト暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)暖房出力(kW)4.50~1.23本体寸法(mm)幅470省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)0.2
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    温風量自動コントロール、インバーター、ウォールトップ、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、2000mまで高地対応可
    セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)40フロスティホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ポット式安全装置炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで本体寸法(mm)奥行404外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×404暖房出力(kW)10.0~4.01運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー(2コース)、切タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoモード
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)16.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.23~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)17.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)5.47~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)5.60~1.98本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)4.20~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)17.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)4.19~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.6
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷
    幅(mm)476質量(kg)15ナチュラルホワイト高さ(mm)570タイプガス化式奥行(mm)310管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径:50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    幅(mm)760質量(kg)27高さ(mm)590奥行(mm)354管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式(別売)、天板:熱くなる、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)760高さ(mm)590奥行(mm)354外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354省エネ基準達成率(%)100
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式(別売)、天板:熱くなる、あんしん点検、PSC対応品質量(kg)30暖房の目安(コンクリート)32畳(集合)暖房の目安(木造)20畳(戸建)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)1.2適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)27ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.7
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式(別売)、天板:熱くなる、あんしん点検、PSC対応品質量(kg)30ホワイトタンク容量(L)2(シスターン)暖房の目安(コンクリート)32畳(集合)暖房の目安(木造)20畳(戸建)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)1適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式(別売)、天板:熱くなる、あんしん点検、PSC対応品ホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354省エネ基準達成率(%)100
  • CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    リモコン付き
    仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5ホワイト出力(W)1215(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5方式遠赤外線外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mmセンサー人感センサー(36時間人を検知しなかった場合、自動停止)ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】最大(1200W強風):1215/1215、最小(600W弱風):605/605【涼風】最大:18/22、最小:13/15【待機時】0.8/0.8騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41本体寸法(mm)奥行178外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×525×178送風設定暖房/涼風タイマー切タイマー、3時間自動切タイマー出力切替暖房(強:強風/弱風、弱:強風/弱風)・冷風(強風/弱風)首振りなし暖房の目安~1.5坪待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoオート運転
  • CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.7シルバー出力(W)900(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】900~340/【ecoモード運転】690~115コード長さ(m)電源:1.9方式遠赤外線外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行306外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)897×306×306保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.7
  • CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート  CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6ホワイト出力(W)1150(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】1150~330【ゆらぎモード】820~200方式遠赤外線センサー省エネ:〇安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)717×340×300保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節11段階(H+10段階)運転モード通常モード、ゆらぎモード首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
  • 床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業

    床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート

    ダイキン工業
    35,900税込39,490
    1台
    翌々日出荷
    セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
    質量(kg)7.5タイプシングル電源(V)単相200方式遠赤外線ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365(スタンド装着時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5温度調節なし首振りなし運転電流(A)7.5
  • 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)

    遠赤外線ヒーター

    MEIHO(ワキタ)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
    用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)
  • 遠赤軽量ヒーター かるポカ siroca

    遠赤軽量ヒーター かるポカ

    siroca
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    天然鉱石「雲母」による遠赤効果で体をすぐに暖めます 空気を汚さず、輻射熱でお部屋を暖めるクリーンなヒーター 移動しやすい軽量設計 2つの24時間タイマー搭載
    付属品リモコンセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)材質本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工周波数(Hz)50/60消費電力(W)1200(強1200/中800/弱400)幅(cm)約31コード長さ(m)約2.3キャスター付き方式遠赤外線+輻射熱本体質量(kg)約4.8安全装置自動電源遮断装置、過熱防止装置、チャイルドロック電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行約490適合床面積10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×49×69高さ(cm)約69運転モード節電モード、消灯モードタイマーON/OFFタイマー出力切替3段階切替首振りなし奥行き(cm)約491時間あたりの電気代目安(円)約12(400W運転時)、約24(800W運転時)、約37(1200W運転時)
  • 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

    遠赤外線暖房機、セラムヒート

    ダイキン工業
    43,900税込48,290
    1台
    5日以内出荷
    熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
    用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
  • 間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置 エクセン

    間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置

    エクセン
    719,800税込791,780
    1台
    8日以内出荷
    温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
    用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
  • フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    フェアリー・シルバー(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    94,900税込104,390
    1台
    3日以内出荷
    屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
    用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
  • ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    ペガサス・黒(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    99,900税込109,890
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)ブラック外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    95,900税込105,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V

    Chrester(コンフォー)
    85,900税込94,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    99,900税込109,890
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)

    Chrester(コンフォー)
    90,900税込99,990
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
  • 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業

    遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

    ダイキン工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌日出荷
    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
    用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
  • 間接型温風ヒーター エクセン

    間接型温風ヒーター

    エクセン
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
    用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
  • 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル

    屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)

    インターセントラル(1件のレビュー)
    55,900税込61,490
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
    用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)奥行92保証期間お買い上げ日より1年温度調節なし首振りなし
  • 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き インターセントラル

    遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き

    インターセントラル
    42,900税込47,190
    1台
    6日以内出荷
    業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
    用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間出力切替3段階(HIGH/LOW/ECO)首振りなし暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
業務用ヒーター/ストーブ