2ページ目: カゴ台車

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA520LB-11、-13用]中間棚 エスコ

    [EA520LB-11、-13用]中間棚

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    EA520LB-11、13用
    均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-100
  • ラスティーパレット スチール製用キャスター ナンシン

    ラスティーパレット スチール製用キャスター

    ナンシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合本体RC-4A
  • ロールボックス 浅香工業

    ロールボックス

    浅香工業
    10,090税込11,099
    1枚
    6日以内出荷
    ロールボックス用中間棚。ロールボックス専用中間棚500Sタイプ。棚板1枚に4箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。積載荷重100kg/棚板1枚あたり
    棚板耐荷重(kg)100/枚適合181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ材質スチール質量(kg)4.8積載面寸法(mm)715×500外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(中間棚)805×500×23
  • 菊地 両面アルミ蒸着カバーシート(内側セット用) 菊地シート

    菊地 両面アルミ蒸着カバーシート(内側セット用)

    菊地シート
    47,980税込52,778
    1枚
    24日以内出荷
    両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。
    用途保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。トラスコ品番458-0338材質生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム厚さ(mm)2.5質量(kg)3.0シルバー適合サイズ(mm)1100×800×1700用
  • ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO

    ハイテナー用コボレ止めボード

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
    用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
  • 省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
  • 木製写真額 全長98mm ワイドミュラー

    木製写真額 全長98mm

    ワイドミュラー
    819税込901
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラー

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

    ワイドミュラー
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85
  • ロールボックス用 キャスター 浅香工業

    ロールボックス用 キャスター

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ロールボックス用取り替え車輪径150mm固定キャスター。
    質量(kg)1.1車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ロールボックス用 キャスター 浅香工業

    ロールボックス用 キャスター

    浅香工業
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
    ロールボックス用取り替え車輪径150mm自在ストッパー付キャスター。
    質量(kg)1.8車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

カゴ台車