絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(1)
- ウツヰ(10)
- TRUSCO(8)
- TY-Rap(7)
- エスコ(5)
- 浅香工業(3)
- ナンシン(2)
- フナイ産業(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 三友(1)
- 日本マタイ(1)
- ユタカメイク(1)
- ワコーパレット(1)
- 菊地シート(1)
- セントローマン(1)
特価

木製写真額 全長98mm
ワイドミュラー¥819税込¥9011袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85