絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 4(1)
使用流体
  • (3)
  • (3)
  • 空気(3)
外径(Φmm)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 100(2)
特性
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 5
  • 0.2(19)
  • 0.3(51)
  • 0.4(46)
  • 0.5(55)
  • 0.6(64)
  • 0.68(23)
  • 0.7(94)
  • 0.8(457)
  • 0.9(32)
  • 1(268)
  • 1.0(15)
  • 1.1(21)
  • 1.2(38)
  • 1.3(16)
  • 1.4(34)
  • 1.5(253)
  • 1.6(39)
  • 1.8(16)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • ニッタ(3)
  • 和コーポレーション(1)
ニッタ・和コーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
PVCエアーホース 和コーポレーションPVCエアーホース和コーポレーション
7,798税込8,578
1巻
4日以内出荷
高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。
最高使用圧力(MPa)5材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径7.5外径13.5
ホース