絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(21)
  • 4(47)
  • 5(49)
  • 6(45)
  • 6.5(40)
  • 8(52)
  • 9(46)
  • 9.5(25)
  • 12(42)
  • 12.7(38)
  • 15(72)
  • 19(71)
  • 25(57)
  • 25.4(35)
  • 31.8(20)
  • 32(43)
  • 38(35)
  • 38.1(28)
  • 50(25)
  • 50.8(33)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(3)
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • 圧縮空気(11)
  • 塗料(11)
  • 工業用水(30)
  • 水(143)
  • 油(60)
  • 溶剤(13)
  • 真空(1)
  • 空気(164)
  • 粒体・粉体(50)
  • 蒸気(12)
  • 薬品(56)
  • 農薬(1)
  • 酒類(3)
  • 食品(22)
  • 飲料(22)
  • 香料・化粧品(5)
外径(Φmm)
  • 4(33)
  • 6(45)
  • 8(62)
  • 10(59)
  • 11(17)
  • 12(45)
  • 12.5(12)
  • 13(14)
  • 13.5(13)
  • 15(32)
  • 16(33)
  • 18(36)
  • 19.5(9)
  • 20(24)
  • 22(40)
  • 26(43)
  • 33(38)
  • 41(27)
  • 48(24)
  • 62(21)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(220)
  • 2(244)
  • 3(202)
  • 4(187)
  • 6(161)
  • 7(114)
  • 8(152)
  • 9(103)
  • 10(507)
  • 14(62)
  • 15(137)
  • 20(673)
  • 25(94)
  • 30(252)
  • 35(69)
  • 40(131)
  • 45(67)
  • 50(304)
  • 100(362)
特性
  • その他(43)
  • 低臭(11)
  • 帯電防止(18)
  • 弾性(11)
  • 柔軟(68)
  • 気密性(9)
  • 滑り性(23)
  • 耐久(16)
  • 耐候(23)
  • 耐圧(53)
  • 耐寒(46)
  • 耐摩耗(18)
  • 耐水(14)
  • 耐油(34)
  • 耐溶剤(13)
  • 耐熱(52)
  • 耐薬品(44)
  • 透明性(36)
  • 防藻(7)
  • 難燃(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(6)
  • 0~0.6(8)
  • 0~0.8(6)
  • 0~1.0(9)
  • 0~1.2(5)
  • 0.2(13)
  • 0.3(20)
  • 0.4(13)
  • 0.5(19)
  • 0.6(16)
  • 0.7(23)
  • 0.8(50)
  • 0.9(5)
  • 1(53)
  • 1.0(12)
  • 1.2(10)
  • 1.4(7)
  • 1.5(35)
  • 1.6(8)
  • 2(7)
0~0.5・0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.2・1.4・1.5・1.6・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(24)
  • 色オレンジ(14)
  • 色クリア(78)
  • 色グリーン(36)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(57)
  • 色ブルー(60)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(35)
  • 色レッド(13)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(31)
  • シリコン(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(107)
  • 樹脂(154)
  • 綿・布(1)
アルミ・ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂・綿・布
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • TOYOX(トヨックス)(46)
  • エスコ(44)
  • 十川産業(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 弘進ゴム(14)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • CEJN(セイン)(13)
  • ノーブランド(12)
  • カクイチ(12)
  • TRUSCO(11)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • 千代田通商(10)
  • 三洋化成(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • 潤工社(7)
  • 八興(7)
  • 十川ゴム(6)
  • 中部ビニール工業(6)
  • ツツミ工業(6)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・エスコ・十川産業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・CEJN(セイン)・ノーブランド・カクイチ・TRUSCO・NAC(長堀工業)・千代田通商・三洋化成・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・潤工社・八興・十川ゴム・中部ビニール工業・ツツミ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
346件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • グリーンホース ソフトタイプ モノタロウ

    グリーンホース ソフトタイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1巻
    当日出荷
    ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) trad

    スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

    trad(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    欠品中
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥2,354~税込¥2,589~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥368~税込¥405~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • サクションホース SUN UP

    サクションホース

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管耐熱温度(℃)-15~60色透明
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC色透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色ブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100色ブラック最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質ポリウレタン樹脂使用流体空気
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)(22件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(水)0.78材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー規格食品衛生法適合品使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    ¥1,585税込¥1,744
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色グリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ホース
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
ホース 【通販モノタロウ】