絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
使用流体
  • (1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 40.4
  • 4(230)
  • 6(301)
  • 8(393)
  • 9(74)
  • 10(437)
  • 11(62)
  • 12(324)
  • 12.5(77)
  • 13(45)
  • 13.5(58)
  • 15(82)
  • 16(167)
  • 16.5(34)
  • 18(94)
  • 20(71)
  • 22(92)
  • 26(98)
  • 33(72)
  • 41(49)
  • 48(36)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
特性
  • 滑り性(1)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.5(1)
0.1~0.8・0.5
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質
  • ゴム(1)
ゴム
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • 八興(1)
弘進ゴム・八興
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
スチームホース 八興スチームホース八興
50,441税込55,485
1巻
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
ホース