絞り込み
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- Festo
- モノタロウ(26)
- 千代田通商(612)
- NORGREN(497)
- RS PRO(426)
- エスコ(366)
- 潤工社(251)
- SMC(232)
- 八興(190)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
- Legris(レグリ)(141)
- 日之出化成(134)
- TOYOX(トヨックス)(129)
- TRUSCO(97)
- PREVOST(94)
- 三洋化成(84)
- 十川産業(82)
- ノーブランド(82)
- カクイチ(81)
- PISCO(ピスコ)(77)
- ブランドをもっと見る

エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ
Festo¥5,598~税込¥6,158~1セット6日以内出荷から7日以内出荷Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ
Festo¥10,980~税込¥12,078~1セット7日以内出荷Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
サイレンサー
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066アズワン品番65-8022-49
サイレンサー
Festo¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067アズワン品番65-8034-09
エア継手
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
エア継手
Festo¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603アズワン品番65-7991-05
エア継手
Festo¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 -10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4 -10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1617アズワン品番65-8005-87
サイレンサー
Festo¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121アズワン品番65-8022-09
エアホース 外径:12mm 内径:10mm
Festo¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Festo PQ シリーズのパイプは、10 mm の外径と 12 mm の内径を備え、圧縮空気、真空、液体に使用します。温度に応じた動作圧力範囲は、-0.95 bar → 15 bar です。パイプ長: 3M m 周囲温度: -30 → 75 ℃仕様●内径ホース:10mm●外径ホース:12mm●カラー:シルバー●長さ:3m●メーカーシリーズ:印刷品質●コード番号:202-4353アズワン品番65-8033-40
ブランキングプラグ QSシリーズ 6mm なし
Festo¥23,980税込¥26,3781袋(100個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305アズワン品番65-8002-59
ブランキングプラグ CQCシリーズ 28mm
Festo¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145アズワン品番65-7989-98
チューブキャップ QSシリーズ 6mm なし
Festo¥33,980税込¥37,3781袋(100個)7日以内出荷Festo プッシュイン式キャップ QSC-6-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズは 100 です。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3217アズワン品番65-8035-79
チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし なし
Festo¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷Festo プッシュイン式キャップ QSMC-3 は、ミニサイズで組み立て位置のいずれかになります。コンテナのサイズは 10 です 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:202-3283アズワン品番65-8017-21
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm
Festo¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063アズワン品番65-8033-74
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm
Festo¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077アズワン品番65-8022-47
チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm
Festo¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621アズワン品番65-8002-95
チュービングスリーブ 8シリーズ
Festo¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:8●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3041アズワン品番65-8028-31
サイレンサー
Festo¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915アズワン品番65-8022-54
クイックコネクトカップリング
Festo¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Festo クイックカップリングプラグ KS2-CK-4 は、自閉式クイックカップリングコネクタに適しています。公称サイズは 2、7 mm で、動作圧力は全温度範囲が -0,95-12 bar です。標準公称流量: 123 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります仕様●メーカーシリーズ:KS●コード番号:202-3185アズワン品番65-8002-39
エア継手
Festo¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 - 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G1/4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1584アズワン品番65-7990-84
エア継手
Festo¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 5.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3670アズワン品番65-8036-33
エア継手
Festo¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644アズワン品番65-8018-46
エア継手
Festo¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812アズワン品番65-8021-17
エア継手
Festo¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3750アズワン品番65-8029-37
エア継手
Festo¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663アズワン品番65-8019-13
エア継手
Festo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3706アズワン品番65-8034-20
エア継手
Festo¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1613アズワン品番65-7991-63
エア継手
Festo¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612アズワン品番65-7991-62
エア継手
Festo¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600アズワン品番65-8004-24
エア継手
Festo¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577アズワン品番65-8003-14
エア継手
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2785アズワン品番65-8030-44
エア継手
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830アズワン品番65-8023-44
エア継手
Festo¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
エア継手
Festo¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1609アズワン品番65-7991-94
エア継手
Festo¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601アズワン品番65-8010-41
エア継手
Festo¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586アズワン品番65-8016-79
ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし
Festo¥7,498税込¥8,2481袋(20個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグ QSC-12H-20 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ 20 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:12mm●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3304アズワン品番65-7858-34
ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm
Festo¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグはミニサイズで、どちらもプッシュインスリーブの QS-2 継手を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:2mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6215アズワン品番65-8006-07
チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm
Festo¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085アズワン品番65-8028-92
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm
Festo¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084アズワン品番65-8035-06






































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)