絞り込み
内径(Φmm)
- 2.4(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6.5(1)
使用流体
- 空気(4)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
ホース長さ(m)
- 100(4)
特性
- 柔軟(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(4)
0.7
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
イエロー・ブラック・ブルー・レッド
材質
- 樹脂(4)
樹脂
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(26)
- 千代田通商(613)
- NORGREN(497)
- RS PRO(447)
- エスコ(367)
- 潤工社(251)
- SMC(232)
- 八興(190)
- Festo(170)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
- Legris(レグリ)(141)
- 日之出化成(134)
- TOYOX(トヨックス)(129)
- TRUSCO(97)
- PREVOST(94)
- 三洋化成(84)
- 十川産業(82)
- ノーブランド(82)
- カクイチ(81)
- PISCO(ピスコ)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

チューブカッタ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷円形を崩さずに直角に切断できます。用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタ
BeHAUS¥1,943税込¥2,1371個当日出荷六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×104×16.8切断能力(Φmm)3~16RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ 青
BeHAUS¥55,980税込¥61,5781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 赤
BeHAUS¥39,980税込¥43,9781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黒
BeHAUS¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黄
BeHAUS¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性