絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(3)
使用流体
  • (3)
  • (3)
  • 空気(3)
外径(Φmm)
  • 6(3)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
特性
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.78(4)
  • 1.2(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • 潤工社(3)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「ASB」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

    潤工社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社
    33,980税込37,378
    1セット(15巻)
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
asv特集
おすすめ人気ランキング
ホース