絞り込み
使用電池
- 単1乾電池(41)
- 単2乾電池(4)
- 単3乾電池(79)
- 単4乾電池(22)
- 専用充電池(65)
明るさ(Lm)
- 50未満(31)
- 50~100未満(28)
- 100~200未満(52)
- 200~300未満(28)
- 300~400未満(27)
- 400~500未満(11)
- 500~600未満(14)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(12)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- その他(8)
電球の種類
LED
クリプトン(3)
蛍光灯(11)
最大点灯時間
- 10時間未満(39)
- 10~19時間(27)
- 20~29時間(25)
- 30~39時間(14)
- 40~49時間(12)
- 50~59時間(16)
- 60~69時間(5)
- 70~79時間(14)
- 80~89時間(9)
- 90~99時間(3)
- 100時間以上(59)
保護等級
- IP43(1)
- IP44(8)
- IP54(2)
- IP64(12)
- IP66(10)
- IP67(11)
- IP68(5)
- IPX2(2)
- IPX3(9)
- IPX4(48)
- IPX5(1)
- IPX6(5)
- IPX7(4)
質量(g)
- 20~40未満(2)
- 40~60未満(5)
- 60~80未満(10)
- 80~100未満(15)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(15)
- 140~160未満(20)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(6)
- 200~300未満(58)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(19)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(9)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1500未満(8)
- 1500~2000未満(8)
- 2000~2500未満(2)
- 質量(g)をもっと見る
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・質量(g)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- GENTOS(37)
- CAPTAIN STAG(31)
- オーム電機(22)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(18)
- MPOWERD(14)
- ELPA(10)
- 日動工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- セーブインダストリー(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- Prism(5)
- LUMENA(ルーメナー)(5)
- エム・シー・エム・ジャパン(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- トレードワン(4)
- 3R(スリーアール)(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・MPOWERD・ELPA・日動工業・Panasonic(パナソニック)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・セーブインダストリー・YAMAZEN(山善)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Prism・LUMENA(ルーメナー)・エム・シー・エム・ジャパン・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・トレードワン・3R(スリーアール)・FENIX(フェニックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(41)
単2乾電池(4)
単3乾電池(79)
単4乾電池(22)
専用充電池(65)

LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式
ELPA(1件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個当日出荷広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64エコロジー商品省エネ
レギュラー LEDランタン
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
LEDランタンライト
EARTH MAN(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なしエコロジー商品省エネ
エクスプローラー 超暖色焚色ランタン
GENTOS¥4,798税込¥5,2781台当日出荷ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)
コンパクトLEDランタン
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい。・停電など非常時に…・暗い車内などに…・アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)。材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11エコロジー商品省エネ
強力ランタン(でかランタン)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作電球の種類LED光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)使用電池単1乾電池×3本保護等級防滴:IPX2質量(g)約780(電池含む)連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]付属品乾電池エボルタNEO単1形3本光源ワイドパワー白色LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB充電もできるソーラーランタン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)1800点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)
充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,598税込¥5,0581台欠品中・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼色深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
0.3W1LEDランタンサーチライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABS色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
充電式パネルライト大
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
LEDキャンピングランタン
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エクスプローラー 小型3色調光ランタン
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品テスト用電池保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1
充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X
LUMENA(ルーメナー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
多機能でかランタン
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。保護等級IPX2
ポータブルウォームライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC色白質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン
エム・シー・エム・ジャパン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135点灯方式弱・中・強充電時間(時間)USB:2防滴構造IPX4明るさ(Lm)80電球の種類LED最大点灯時間20時間
小型LEDランタン M3
LUMENA(ルーメナー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル色ベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200エコロジー商品省エネ
LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に光源白色系LED×2個(交換不可)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)光色昼白色エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻色ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
エクスプローラー マルチ電池ランタン
GENTOS¥6,998税込¥7,6981個当日出荷単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
懐中電灯にもなるLEDランタン
DAISHIN(大進)¥1,098税込¥1,2081台4日以内出荷高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDランタン
三菱電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
東芝センサー付きLEDランタン
東芝¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Field to Summit モスキートガード ランタン
富士見産業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。 稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。 紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。材質ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン色ブラウンバッテリー容量(mAh)2000直径×高さ(cm)8.8×12.9エコロジー商品省エネ
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き
Panasonic(パナソニック)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!電球の種類LED光束(Lm)約36(参考値)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形
ペトル LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
ソーラー充電式ランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷ソーラーパネルで充電が可能。ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能。明るさ最大500ルーメン幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86保護等級IPX4使用電池単3乾電池明るさ(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)48
LEDソーラーポップアップランタン
DOD(ディーオーディー)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)
レックス ドームランタン
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークランタン50W
日動工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5エコロジー商品省エネ
乾電池式引くだけ点灯ランタン
トライメイト¥890税込¥9791個当日出荷乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。用途非常時に灯り取りに材質ABS寸法(mm)85×85×180質量(g)150全光束(Lm)200使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
充電式LEDランタン ルーメナープラス
LUMENA(ルーメナー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
充電式LEDランタン ルーメナークラシック
LUMENA(ルーメナー)¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷暖かいオレンジ色の光。材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個
雷神 COBランタン
CAPTAIN STAG¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
LEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式 停電時 災害時
ELPA¥1,198税込¥1,3181台当日出荷周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利全長(mm)179(最大値)直径(Φmm)80(最大値)光源白色COB LED×1灯アズワン品番64-4373-98エコロジー商品省エネ
センサー付LEDランタン
東芝¥3,398税込¥3,7381台当日出荷センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載用途屋内屋外兼用電球の種類LED明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50質量(g)280色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3エコロジー商品省エネ









![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)


























![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)