絞り込み
使用電池
  • 単1乾電池(5)
  • 単2乾電池(1)
  • 単3乾電池(4)
  • 専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 20~29時間(1)
  • 30~39時間(1)
  • 60~69時間(1)
  • 70~79時間(4)
  • 100時間以上(6)
保護等級
  • IPX3(1)
  • IPX4(7)
  • IPX6(1)
質量(g)
  • 20~40未満(1)
  • 60~80未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
20~40未満・60~80未満・100~120未満・140~160未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・1000~1500未満
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • CAPTAIN STAG(30)
  • GENTOS(12)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • LED LENSER(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ANTEL(6)
  • コールマンジャパン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • 東芝(3)
  • 日動工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • トレードワン(3)
  • NiteIze(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単1乾電池(5)
単2乾電池(1)
単3乾電池(4)
専用充電池(2)
  • LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機

    LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
    本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDキャンピングランタン オーム電機

    LEDキャンピングランタン

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
    付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランタン オーム電機

    LEDランタン

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
    電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)エコロジー商品省エネ
  • 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機

    防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。最大1200ルーメンの明るさで点灯します。白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。停電時や避難時など、防災の備えに便利です。
    質量(g)690型番要確認光源白色系LED、赤色系LED使用電池単1形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)最大径×高さH(Φmm×mm)144×253動作モードHigh/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅入数1明るさ(Lm)1200光色昼光色、赤色防水性なし調光機能6モード
  • 充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY オーム電機

    充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    充電式LEDミニランタン。最大約300ルーメンの明るさ。長押しで無段階調光。懐中ライトとランタンの2WAY。マグネット付きで金属面に固定可能。アウトドアやキャンプに便利
    質量(g)78外形寸法(mm)最大径41×長さ97.5電源USB充電連続使用時間(時間)4~60機能マグネット付光源LED形態ランタン/懐中ライト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)2600明るさ(Lm)300防水性IPX4調光方式無段階調光エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機

    LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
    光源白色系LED×2個(交換不可)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ランタン オーム電機

    多目的作業ランタン

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
    質量(g)約350(乾電池別)全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)使用電源単3形乾電池×3本
  • 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機

    防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。最大500ルーメンの明るさで点灯します。電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。IPX4の防まつ性能に対応しています。
    質量(g)336型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED、暖色系LED使用電池単1形乾電池×3本連続点灯時間約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)動作モード昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW入数1明るさ(Lm)500光色昼光色、電球色調光機能4モード
  • LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機

    LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
    質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式LEDランタン オーム電機

    ソーラー充電式LEDランタン

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
    付属品保証書寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)質量(g)約254(乾電池別)連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)エコロジー商品省エネ
  • 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機

    防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。
    付属品ハンガーフック質量(g)141型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130入数1明るさ(Lm)150光色昼白色防水性なし調光機能2モード HIGH/LOW
  • 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機

    防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。単3形乾電池4本で使用できます。
    質量(g)256型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)最大径×高さH(Φmm×mm)96×186入数1明るさ(Lm)200光色白色防水性なし調光機能無段階調光
  • LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 オーム電機

    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
    用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
  • ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機

    ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • LEDランタン 調光・調色 480ルーメン オーム電機

    LEDランタン 調光・調色 480ルーメン

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
    質量(g)約336(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池×3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900エコロジー商品省エネ
  • 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機

    充電式ランタン 調光・調色

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
    付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)定格出力DC5V1.6V(最大)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)充電時間(時間)約4※充放電約300回可能光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370定格入力DC5V2.0A(最大)電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
  • LEDファロスランタン USB充電式 オーム電機

    LEDファロスランタン USB充電式

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン USB充電式で電池交換不要 給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる フック付きで吊り下げても使用可能 全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時 照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時 連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
    付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)長さ(mm)119本体質量(g)約70全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55最大径(Φmm)35定格出力DC5V 0.8A(最大)保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5光源LED(交換不可)使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100定格入力DC5V 0.9A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機

    LEDワークランタン フロート構造 560Lm

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
    質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモードエコロジー商品省エネ
ランタン