絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TOPLAND・TEKNOS・ヒロ・コーポレーション・エスケイジャパン・おおたけ・CRECOTE・タイムリー・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・ゼピール・siroca・アピックス・多摩電子・シーズ・スリーアップ・MOTTERU・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 小型扇風機

568件中 561568
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リビングセン ホワイト Panasonic(パナソニック)リビングセン ホワイトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風・自然に近い心地よいやさしい風「1/fゆらぎ」・なめらか気流「7枚羽根」2.切タイマー(1・2・4時間設定)搭載 3.チャイルドロック機能搭載
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
リビングセン ホワイト Panasonic(パナソニック)リビングセン ホワイトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風・自然に近い心地よいやさしい風「1/fゆらぎ」・なめらか気流「9枚羽根」2.温度センサー搭載・3つの自動運転モード(おまかせ、おやすみ、部屋干し)3.チャイルドロック機能搭載
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
リビングセン ホワイト Panasonic(パナソニック)リビングセン ホワイトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風・自然に近い心地よいやさしい風「1/fゆらぎ」・なめらか気流「7枚羽根」2.DCモーター・5段階の風量切替 3.チャイルドロック機能搭載
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
リモコン式室温センサー扇風機 シーズリモコン式室温センサー扇風機シーズ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870センサー室温センサー機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー入切1/2/4/6リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振入タイマー切タイマーリズム風
リビングDC扇風機 シーズリビングDC扇風機シーズ
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみモード:〇タイマー切8時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
コードレスサーキュレーターファン NINJAコードレスサーキュレーターファンNINJA
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン夏を、もっと自由にミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファンコード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使えるコード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも持ち運べる握りやすいハンドルつきだから、片手で簡単に持ち運びができます。スタンドから取り外す時も、ハンドルがあるので簡単です。ワンタッチでコンパクトサイズにスタンドから本体をボタンを押して取り外し四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大6.7度涼しく*ミストの気化熱効果で最大6.7度*温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。細かな粒子のミストでリフレッシュでき、猛暑の熱中症対策にも最適です。タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。3つのミストモードを搭載その日の天候や使う環境にあわせて最適なミストモードを選べます。断続的にミストを出すモードも搭載されています。リモコンからの操作も可能です。また、着脱可能なタンク式だから、どこでもミスト機能を楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。さらに、最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバーします。ブーストモードの場合コードレスでも最大24時間駆動*電源なしでも最大24時間使える長持ち設計。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合屋内でも屋外でも使いやすいシンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能*2を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。離れて操作できるリモコン付き。本体上部のボタンに加え、マグネットで背面に収納できるリモコンも付属。サーキュレーターとして一年中活躍パワフルなのに驚くほど静かBLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。1~5時間のタイマー機能付きだから、就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)約7.0 (扇風機本体・ポール・ベース・タンク・ミストホース)チャコールグレー電源コード(m)約1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)93.4×35.5×36.9充電時間(時間)約5~6運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2 ※コードレス時 首振り及びミストなし
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 トレードワンウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付トレードワン
1,480税込1,628
1個
4日以内出荷
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
ハンディファン ミニターボファン トレードワンハンディファン ミニターボファントレードワン
1,180税込1,298
1個
4日以内出荷
USB充電式ミニターボファン。小型強力ファン搭載、コンパクトなのにパワフル送風!3段階(弱・中・強)で風量を調節できます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、スチール 他寸法(mm)40×45×155入力DC5V/1A連続使用時間(時間)弱:4、中:3、強:2充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/500
小型扇風機