絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
外径(Φmm)
- 180(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6600
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 3000~9000(1)
- 3400~9800(1)
- 5500(1)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 6800(1)
- 7000(1)
- 7200(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(2)
- 9500(1)
- 10000(14)
- 11000(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
22
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)

180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷40Vmaxで高速回転、重負荷に強い用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン