絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 1500(2)
  • 3000~8000(3)
  • 3000~8500(5)
  • 3000~9000(1)
  • 3400~9800(1)
  • 5500(1)
  • 6000(2)
  • 6500(2)
  • 6600(1)
  • 6800(1)
  • 7000(1)
  • 7200(3)
  • 8000(8)
  • 8500(17)
  • 9500(1)
  • 10000(14)
  • 11000(2)
厚さ(mm)
  • 6(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
15
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式ディスクグラインダ