絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.09・0.12・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本緑十字社(30)
- 日東エルマテリアル(15)
- TRUSCO(12)
- ユニット(9)
- エルティーアイ(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- 光(5)
- つくし工房(5)
- エスコ(4)
- ニトムズ(4)
- 寺岡製作所(2)
- 中川ケミカル(2)
- シンロイヒ(2)
- 根本特殊化学(2)
- キラックス(2)
- 岩田製作所(1)
- ダイヤテックス(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・TRUSCO・ユニット・エルティーアイ・3M(スリーエム)・光・つくし工房・エスコ・ニトムズ・寺岡製作所・中川ケミカル・シンロイヒ・根本特殊化学・キラックス・岩田製作所・ダイヤテックス・HIOKI(日置電機)・マクセル・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

反射テープ
HIOKI(日置電機)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷9211は1シート=12×12mmのテープ30枚、10シートセットです。仕様FT3405、FT3406標準付属品トラスコ品番221-4775適合機種FT3405、FT3406質量(g)70
高輝度蓄光テープ ある・ふら
エルティーアイ(2件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
反射シート
3M(スリーエム)¥52,980~税込¥58,278~1巻当日出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」
エルティーアイ¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。用途屋内外の安全対策に。材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21
蛍光反射ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
蛍光テープ
光¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
蛍光プリズム高輝度反射テープ
ユニット¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用
エルティーアイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(14本)当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
ガッファーテープ NO.145G
寺岡製作所¥16,980税込¥18,6781箱(12巻)ほか4日以内出荷舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
蛍光ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷から翌日出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
DGコンスピキュイティ反射シート
3M(スリーエム)¥65,980税込¥72,5781巻当日出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
フレキシブルプリズム反射シート
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25色ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
ハイレベル蛍光反射テープ
エスコ¥21,500税込¥23,6501巻(1巻)翌日出荷粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43色黄長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
蓄光ノンスリップテープ
つくし工房¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組当日出荷実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
反射テープ
信栄物産¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷雨にも強く、踏んでもはがれにくいです。よく光って丈夫、しっかりとくっつきます。店舗等の階段の目印に。車の前面・後面に貼って、夜間の後続車や歩行者などの安全対策に。材質ポリエステル系フィルム厚さ(mm)0.12テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181式翌々日出荷蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP色蛍光黄
安全標示用反射テープ
古藤工業(Monf)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)5日以内出荷基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09色トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m
日本緑十字社¥599税込¥6591巻当日出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射
高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)
エスコ¥6,480~税込¥7,128~1枚翌日出荷粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5