絞り込み
最大風量(m3/min)
電流(A)
コード長さ(m)
3.5・5
集塵量(L)
1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100以上
ブランド
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・Milescraft・SDG株式会社・STAX TOOLS・アズワン・スイデン・ナガヤ機械・パオック・マキタ・ミルウォーキーツール・ムラコシ・富士電機・淀川電機製作所・虹技
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • 集じん機(粉じん用) マキタ

    集じん機(粉じん用)

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
  • 小型集じん機 マキタ

    小型集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    用途粉じん専用付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
  • 乾湿両用集じん機 マキタ

    乾湿両用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
    付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル仕様二重絶縁タイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
  • エアフィルタ 富士電機

    エアフィルタ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
    用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
    付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
  • 集じん機 マキタ

    集じん機

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
    付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
  • 充電式背負い集じん機 マキタ

    充電式背負い集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
    用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11
  • サイレンサー リングブロー用 富士電機

    サイレンサー リングブロー用

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロア

    EARTH MAN
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
  • 木工用集じん機 マキタ

    木工用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    欠品中
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(有線のみ)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
  • 携帯用集じん機 マキタ

    携帯用集じん機

    マキタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
    付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
  • 集塵機UFO-75用集塵袋 ムラコシ

    集塵機UFO-75用集塵袋

    ムラコシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    9日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋適合機種(ムラコシ集塵機)UFO-75
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
  • 集塵機MY-200X用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-200X用集塵袋

    ムラコシ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)75×3最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305ファンプレートファン電動機(kW)3.7/2P
  • 湿式フィルター ミルウォーキーツール

    湿式フィルター

    ミルウォーキーツール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター。1個入り。洗浄・再使用可能
    適合機種M18 FPOVCL-0 JP
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド

    パオック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)125×120×22本体質量(g)50
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋

    パオック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に適合機種MV65-PA材質本体:不織布寸法(mm)Φ330×650容量(L)65本体質量(g)210
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線・有線)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線・有線)セット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1
  • 集塵機MY-125XN用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-125XN用集塵袋

    ムラコシ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    7日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)65×3最大風量(m3/min)27吸込口径(Φmm)148寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720ファンプレートファン電動機(kW)1.5/2P
  • 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(ダストバリアフード)

    淀川電機製作所
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    30日以内出荷
    集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
  • エアーブロー作業台(コンパクトタイプ) 淀川電機製作所

    エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)

    淀川電機製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    30日以内出荷
    エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。
    用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
  • 移動式集塵機 スイデン

    移動式集塵機

    スイデン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    現場から現場への機動性のよいキャスター付。サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能。
    用途工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。トラスコ品番422-9060径(Φ)別売適合ダクト:130フレキシブルダクト(5m)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz9/10.2本体寸法(mm)奥行640本体寸法(mm)高さ950本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78吸込口径(Φmm)125集じん量(L)40.6静圧(kPa)2.0/3.0(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)16.2/26.7(50/60Hz)
  • レーザーダストコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    レーザーダストコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌々日出荷
    ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。
    定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホイール パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホイール

    パオック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)

    パオック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ

    パオック
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに適合機種MV65-PA材質本体:ビニール寸法(mm)510×800容量(L)65本体質量(g)75
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド

    パオック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)Φ320×30本体質量(g)140
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント

    パオック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×75×120
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)

    パオック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
  • 多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式

    パオック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS寸法(mm)Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40本体質量(g)150
  • 多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ

    パオック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに適合機種MV65-PA材質本体:ナイロン本体質量(g)375寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×230
  • 丸型集塵フィルター (3個パック) ミルウォーキーツール

    丸型集塵フィルター (3個パック)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(3パック)
    7日以内出荷
    適合製品: M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)。M18 FHAFOH16 一体型集塵機用交替HEPAフィルター
    適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
  • カーペット用回転ブラシ マキタ

    カーペット用回転ブラシ

    マキタ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
  • 集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社

    集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプ

    SDG株式会社
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    31日以内出荷
    (特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
    電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機