絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8(1)
  • 24.1(1)
  • 26.5(1)
  • 27(9)
  • 31.5(5)
解像度
  • 1920×1080(2)
  • 2560×1440(4)
  • 2560×1600(1)
  • 3840×2160(9)
  • 3840×2560(1)
  • 5120×2880(1)
パネル駆動方式
  • IPS(16)
  • 有機EL(2)
色(本体)
  • グレー(2)
  • シルバー(4)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(4)
入力端子
  • USB
  • DisplayPort(27)
  • HDMI(33)
  • RGB(VGA)(1)
  • その他(3)
  • ステレオミニジャック(1)
表面処理
  • グレア(6)
  • ノングレア(12)
グレア・ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(16)
  • 16:10(1)
16:9・16:10
コントラスト比
  • 1000:1(3)
  • 1200:1(4)
  • 1300:1(6)
  • 2000:1(3)
  • 1500000:1(2)
1000:1・1200:1・1300:1・2000:1・1500000:1
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)(20)
BenQ(ベンキュー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「BenQ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • モニター benq
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q BenQ(ベンキュー)

    BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q

    BenQ(ベンキュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)電力(W)90表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1画面サイズ24.1インチ出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
  • BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー)

    BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

    BenQ(ベンキュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
  • プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード BenQ(ベンキュー)

    プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード

    BenQ(ベンキュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチ、WQHD、144Hzパネル搭載
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.5m)仕様●画素密度:109 ppi●画像ピッチ:0.203 mm角度(°)ティルト/下上:-5/20表面処理ノングレアコントラスト比1300:1最大解像度2560×1440(WQHD)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen 1・5 Gbps・パワーチャージング 4.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen 2・10 Gbps・パワーチャージング 7.5W)×1、ヘッドフォンジャック色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)350
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    1)洗練されたミニマルデザイン。Macと統一感あるシルバー筐体。MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。Display P3の色域を98%カバー。カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現。FreeSync Premium対応。2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。MAモニターとMacBookの 輝度の連動。MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
    サイズ31.5表面処理グレアコントラスト比2000:1解像度3840×2160入力端子USB-C (PD90W給電対応、映像転送対応)、HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4、USB Downstream (ハブ機能)色(本体)シルバーバックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
  • BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア) BenQ(ベンキュー)

    BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
    用途1洗練されたミニマルデザイン。・Macと統一感あるシルバー筐体。・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2MacBookと一貫性のある色味の表現。・Display P3の色域を99%カバー。・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。・5K解像度で精細な映像表現。・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。・2000:1の高コントラスト比。3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。・MAモニターとMacBookの 輝度の連動。・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4シンプルでフレキシブルな接続性。・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応仕様【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%サイズ27角度(°)【スウィーベル】左右:15/15表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理グレアコントラスト比2000:1画素ピッチ0.1166mm表示色約10億7000万色解像度5120×2880視野角178°/178°(左右/上下)ケーブル電源ケーブル×1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル×1 (約1m)入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電)×1、USB Type-C (35W給電)×1、HDMI 2.1×2スピーカー3W×2色(本体)シルバー出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1傾斜角度(°)下上:-5/20高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)90グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)70輝度(cd/m2)450(HDR時400)USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2、15W給電)×1、USB-A (USB3.2 Gen2、7.5W給電)×2HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応
  • ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
    仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
  • カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応 BenQ(ベンキュー)

    カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応

    BenQ(ベンキュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け
    寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表示色約10.7 億色応答速度GtG 5ms入力端子[映像] USB-C(90W給電)x 1 HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1密度109ppiUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1, Downstream) x 2 USB-B (Upstream) x 1 SDカードスロット光沢Nano Matte Black (ノングレア)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160) BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160)

    BenQ(ベンキュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/4K UHD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色走査周波数(水平)30 - 374KHz走査周波数(垂直)24 - 165Hz応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1スピーカーなし出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(or ANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
  • ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチ/4K解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1の様々な映像入力端子。USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):498.1~598.1 x 718.9 x 223.5 mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)45電源内臓表面処理グレア本体質量(kg)8.3最大消費電力(W)300コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-570KHz走査周波数(垂直)24-240Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)/DisplayPort2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C (90W給電)x1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ31.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌日出荷
    27インチ/WQHD解像度/IPS採用。リフレッシュレート260Hz、応答速度 GtG 1ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。輝度400cd/m2、広色域(DCI-P3 95%カバー)の高い表示性能。 。BenQ独自のテクノロジー 1) ゲームシーンのカラーグラデーション(例:夕日のオレンジ色グラデーション、深い霧の白色グラデーション、など)で帯状のムラを抑え、滑らかなグラデーションを実現した「グラデーション色補正」機能。2) ゲームシーンの暗部と明部をそれぞれピクセルレベルで同時にコントラスト調整し、黒つぶれや白飛びを防ぐくことで、ディテールを鮮明に映し出す「High Pixel コントラスト調整」機能。3) ゲームの世界観に合わせたBenQおすすめの3つのゲームアートカラーモード「Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック」を搭載。4) 数百の学習データを基にゲームの世界観を判別し、BenQおすすめのカラーモードを自動で最適化する機能「Smart Game Art」に対応。(。PCゲーム用の機能です。PCにColor Shuttleソフトウェアをダウンロードしてください。)
    仕様●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):464 x 614 x 212mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:なしピッチ0.233寸法27型消費電力(W)23電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.9最大消費電力(W)88コントラスト比1300:1輝度400cd/m2表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-428KHz走査周波数(垂直)24-260Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/Display Port 1.4ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeCx1スピーカーあり:2.5Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5以下USBなし
  • BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC

    BenQ(ベンキュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
    ピッチ(mm)画像:0.275ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度Full HD(1920×1080)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1密度画素:93ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI色(本体)ブラック出力端子DP out(MST)×1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250(orANSI)USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC

    BenQ(ベンキュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
    ピッチ(mm)画像:0.311ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)最大解像度1920×1080(Full HD)表示色約1677万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1密度画素:82 ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI画面サイズ27インチ出力端子DP out(MST) x 1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
    表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 BenQ(ベンキュー)

    Mac向け 液晶ディスプレイ 27型

    BenQ(ベンキュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
  • Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 BenQ(ベンキュー)

    Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型

    BenQ(ベンキュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    ピッチ(mm)画像:0.182規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表面処理Nano Matte Panel接続USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比1300:1最大解像度3840×2160/4K UHD表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:140 ppi視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2画面サイズ31.5インチワイド差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり高さ調整範囲(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9表示寸法(mm)697.3×392.2パネル駆動方式IPSVESA対応あり輝度(cd/m2)550(or ANSI/HDR時600)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)

    プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
    仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約10.8最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • 天井シアター向けモバイルプロジェクター BenQ(ベンキュー)

    天井シアター向けモバイルプロジェクター

    BenQ(ベンキュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器