絞り込み
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 1.7mm(4)
  • 2.3mm(19)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(24)
  • 5mm(12)
  • M1.6(7)
  • M2(47)
  • M2.5(14)
  • M2.6(44)
  • M3(190)
  • M3.5(83)
  • M4(492)
  • M4.2(19)
  • M4.5(35)
  • M4.8(10)
  • M5(210)
  • M5.5(5)
  • M6(65)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 13(5)
  • 16(5)
  • 19(5)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 38(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SWCH18A(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
1.4
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
ブランド
  • 九飛勢螺(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • コクブ(2)
九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(24)
M2(47)
M2.6(44)
M3(190)
M3.5(83)
M4(492)
M4.2(19)
M4.5(35)
M5(210)
M6(65)
ねじの呼びをもっと見る
  • ハードテック サラ頭 パック入り コクブ

    ハードテック サラ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(240本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • ハードテック ナベ頭 パック入り コクブ

    ハードテック ナベ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(240本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
  • ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
  • ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
  • ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(600本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
  • ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(800本)
    当日出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
ドリルネジナベ