絞り込み
ねじの呼び
- M4.8
- 1.7mm(4)
- 2.3mm(19)
- 3.5mm(4)
- 4mm(24)
- 4.2mm(8)
- 5mm(12)
- M1.6(7)
- M2(47)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(190)
- M3.5(83)
- M4(492)
- M4.2(19)
- M4.5(35)
- M5(210)
- M5.5(5)
- M6(65)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(1)
- 13(9)
- 16(8)
- 19(8)
- 25(9)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(4)
- 41(2)
- 45(5)
- 50(2)
- 60(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS410(3)
- 鉄(4)
頭部形状

なべ(9)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(3)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
ブランド
- ヤマヒロ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- KNフジニッテイ(2)
- 九飛勢螺(2)
ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(24)
M2(47)
M2.6(44)
M3(190)
M3.5(83)
M4(492)
M4.2(19)
M4.5(35)
M5(210)
M6(65)
ねじの呼びをもっと見る

ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥674~税込¥741~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥2,198~税込¥2,418~1箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥750~税込¥825~1袋(50本)ほか翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(800個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6表面処理3価ホワイト寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(250本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応