絞り込み
長さ(mm)
- 13
- 10.3(2)
- 12(3)
- 12.0(2)
- 16(27)
- 19(32)
- 22(7)
- 25(28)
- 30(30)
- 35(25)
- 40(20)
- 45(16)
- 50(15)
- 60(13)
- 70(12)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(8)
- 105(3)
- 135(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(1)
- SUS305J1(1)
- SUS410(5)
- 鉄すべて(20)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(6)
- 5mm(2)
- M4(25)
- M4.2(5)
- M5(1)
頭部形状

トラス(24)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(13)
- その他(1)
- パシペート(4)
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1.4(2)
- 1.41(18山)(2)
0.8・1.4・1.41(18山)
取付穴形状

十字穴(6)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(5)
No.2
ブランド
- ヤマヒロ(13)
- 若井産業(5)
- 大阪魂(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 丸エム製作所(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- TRUSCO(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 九飛勢螺(1)
- MIYAGAWA(1)
- Live Pro(1)
ヤマヒロ・若井産業・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・TRUSCO・日本パワーファスニング・九飛勢螺・MIYAGAWA・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13
16(27)
19(32)
25(28)
30(30)
35(25)
40(20)
45(16)
50(15)
60(13)
長さ(mm)をもっと見る

ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011パック(68本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,632税込¥2,8951箱(500本)当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥7,398税込¥8,1381箱(1000本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(48本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥3,798税込¥4,1781箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥582税込¥6401袋(100本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1パック(48本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(26本)当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
サビに強いドリルビス シンワッシャー 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ
若井産業¥5,698税込¥6,2681箱(700本)4日以内出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥4,698税込¥5,1681箱(1000本)当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ランスタッチ ジャックポイント トラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(500本)当日出荷種別クロムフリー寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)4.0適合板厚(mm)合計1.2~2.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥562税込¥6181袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥2,398税込¥2,6381箱(450本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥5,098~税込¥5,608~1箱(800本)ほか4日以内出荷頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状シンワッシャー穴の形状十字RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥4,998税込¥5,4981箱(500本)当日出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントミニジャックトラス寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥8,498税込¥9,3481箱(800本)4日以内出荷頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状シンワッシャー穴の形状十字RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥5,498税込¥6,0481箱(450本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理パシペート呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色
若井産業¥11,980税込¥13,1781箱(1000本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,700税込¥7,3701箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7穴の形状十字穴ねじの呼び4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700税込¥2,9701箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥10,440税込¥11,4841箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 トラス 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥11,710税込¥12,8811箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥31,270税込¥34,3971ケース(10000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄サイズ4×13全長L(mm)13適合板厚(mm)1.6まで頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2ドリル長さk(mm)4働き長さL1(mm)3ドリル幅dk(mm)2.9ねじ径d(Φmm)4.2
ランスタッチ ジャックポイントトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥7,298税込¥8,0281箱(1000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13種類ランスタッチ ジャックポイント寸法H(mm)1.6寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)8表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4
ジャックポイントミニジャックトラス(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ヤマヒロ¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13種類ジャックポイントミニジャックトラス表面処理3価ホワイト頭部形状トラスねじの呼びM4