カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 2.4mm(36)
- 2.7mm(40)
- 3.1mm(59)
- 3.5mm(46)
- 3.8mm(35)
- 4mm(143)
- 4.1mm(33)
- 4.15mm(63)
- M2.1(32)
- M2.4(53)
- M2.7(60)
- M3(111)
- M3.1(68)
- M3.5(196)
- M4(687)
- M4.2(64)
- M4.8(33)
- M5(182)
- M6(96)
- M8(38)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13
- 4(2,091)
- 5(2,893)
- 6(4,740)
- 8(5,792)
- 10(6,325)
- 12(5,947)
- 14(3,345)
- 15(3,566)
- 16(6,316)
- 18(2,825)
- 20(5,895)
- 22(1,698)
- 25(6,294)
- 30(4,805)
- 35(3,914)
- 40(3,601)
- 45(3,338)
- 50(3,315)
- 60(1,597)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(487)
- A2(1)
- SUS304(153)
- SUS304J3M(5)
- SUS305(14)
- SUS305J1(4)
- SUS410(53)
- SUS430(4)
- SUSXM7(5)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(469)
- SWCH(6)
- SWCH18A(9)
- 黄銅(真鍮)(18)
取付穴形状

すりわり(2)

ツーホール(7)

トライウイング(3)

ピン6ロブ(8)

ポジドライブ(1)

ワンサイド(4)

六角穴(7)

十字穴(360)
表面処理
- 3価ステンコート(22)
- 3価ブラック(25)
- 3価ホワイト(74)
- 3価ユニクロ(73)
- その他(20)
- つや消し黒(17)
- カラー(47)
- クロメート(23)
- クローム(20)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(16)
- ゼロクローム(23)
- ニッケル(31)
- ノンクローム(20)
- パシペート(39)
- ユニクロ(63)
- 生地/未処理(21)
- 茶ブロンズ(54)
- 黒亜鉛(20)
- 黒染め(46)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(72)
- 0.63(40山)(9)
- 0.7(36山)(109)
- 0.8(62)
- 1(79)
- 1.05(24山)(50)
- 1.1(19)
- 1.2(19)
- 1.25(19)
- 1.27(20山)(9)
- 1.3(17)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(11)
- 1.41(18山)(133)
- 1.58(16山)(163)
- 1.6(21)
- 1.8(20)
- 2.11(12山)(48)
- 2.54(10山)(13)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.1・1.2・1.25・1.27(20山)・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(155)
- No.2(743)
- No.3(68)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・T20
ブランド
- Live Pro(6)
- MIYAGAWA(5)
- OHSATO(大里)(20)
- TRUSCO(6)
- エスコ(7)
- サイマコーポレーション(19)
- サンコーテクノ(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(43)
- ハーフェレ(8)
- ピアス(16)
- ヤマヒロ(53)
- 丸エム製作所(23)
- 九飛勢螺(75)
- 八幡ねじ(11)
- 大阪魂(1,073)
- 天野製作所(17)
- 平田ネジ(13)
- 日本パワーファスニング(32)
- 若井産業(33)
- ブランドをもっと見る
Live Pro・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・ピアス・ヤマヒロ・丸エム製作所・九飛勢螺・八幡ねじ・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
バイオマスマーク認定(4)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥739税込¥8131パック(50本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(95個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥500~税込¥550~1パック(95個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(240本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(106本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥979~税込¥1,077~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569税込¥6261箱(240本)当日出荷から翌々日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(1400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(800個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
...