絞り込み
全長(mm)
- 300
- 8(1)
- 80(2)
- 100(6)
- 150(16)
- 200(21)
- 210(2)
- 230(4)
- 240(5)
- 248(1)
- 250(5)
- 280(2)
- 350(1)
- 400(3)
- 450(1)
- 500(3)
- 600(6)
- 1000(2)
- 4500(1)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハイロジック(3)
- エスコ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- OHSATO(大里)(1)
- アイネット(1)
ロープ止 J型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもJの形状をしているものがJ型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。地面に打ち込み、J型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。異形タイプと呼ばれる、引き抜き強度を強化させたJ型ロープ止めもあります。
「全長(mm)」から絞り込む
100(6)
150(16)
200(21)
230(4)
240(5)
250(5)
300
500(3)
600(6)
その他(3)

金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
異形J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
J型アンカー
WAKI(和気産業)¥529税込¥5821個翌々日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
コンドー ドリルピン
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781箱(50本)5日以内出荷フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm) インパクトドライバーで簡単に取付可能 国内工場で製造 ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。寸法(mm)D10×300対辺(mm)フランジナット:19表面処理ユニクロ(三価)
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)