絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 標準絶縁キャップ

7,935件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    239,800税込263,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9694アズワン品番65-7496-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9397アズワン品番65-7497-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9270アズワン品番65-7496-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1セット(280個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(280個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9395アズワン品番65-7483-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9067アズワン品番65-7754-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935アズワン品番65-7750-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8290アズワン品番65-7591-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9233アズワン品番65-7688-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1012アズワン品番65-7632-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1016アズワン品番65-7628-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入

    SAMTEC
    78,980税込86,878
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1884アズワン品番65-7555-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    469,800税込516,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:224-8203アズワン品番65-7590-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 36個入

    SAMTEC
    98,980税込108,878
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8205アズワン品番65-7594-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9111アズワン品番65-7681-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9101アズワン品番65-7706-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 280個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 280個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1セット(280個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:12 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(280個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3162アズワン品番65-7580-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8935アズワン品番65-7741-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3312アズワン品番65-7535-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3087アズワン品番65-7770-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5020アズワン品番65-7789-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA プラグ 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5032アズワン品番65-7789-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9239アズワン品番65-7733-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    27,980税込30,778
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9407アズワン品番65-7756-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1623アズワン品番65-7732-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1275アズワン品番65-7728-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9112アズワン品番65-7728-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8984アズワン品番65-7661-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8676アズワン品番65-7527-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1803アズワン品番65-7769-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090アズワン品番65-7525-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9618アズワン品番65-7490-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9692アズワン品番65-7488-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9712アズワン品番65-7496-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 58個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 58個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9624アズワン品番65-7498-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3207アズワン品番65-7534-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    69,980税込76,978
    1セット(240個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3087アズワン品番65-7539-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ