絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 標準絶縁キャップ

7,935件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,498税込6,048
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395アズワン品番65-7540-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9306アズワン品番65-7486-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入

    SAMTEC
    819,800税込901,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9285アズワン品番65-7747-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478アズワン品番65-7522-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440アズワン品番65-7487-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3504アズワン品番65-7536-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    83,980税込92,378
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9262アズワン品番65-7730-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9559アズワン品番65-7490-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3214アズワン品番65-7534-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5891アズワン品番65-7693-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3123アズワン品番65-7526-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9651アズワン品番65-7497-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6412アズワン品番65-7522-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 23個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 23個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1セット(23個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3559アズワン品番65-7623-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入

    SAMTEC
    46,980税込51,678
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923アズワン品番65-7671-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5021アズワン品番65-7789-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1059アズワン品番65-7585-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、20 極数の基板対基板システム用、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8132アズワン品番65-7592-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 44個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 44個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9745アズワン品番65-7498-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

    SAMTEC
    31,980税込35,178
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3383アズワン品番65-7598-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5950アズワン品番65-7699-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989アズワン品番65-7698-19

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ