絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
    仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830アズワン品番65-7630-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入

    SAMTEC
    209,800税込230,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8006アズワン品番65-7635-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    209,800税込230,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8004アズワン品番65-7644-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 20 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8882アズワン品番65-7689-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1025個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3230アズワン品番65-7579-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3185アズワン品番65-7574-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3229アズワン品番65-7579-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(49個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0294アズワン品番65-7560-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0310アズワン品番65-7558-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756アズワン品番65-7556-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    569税込626
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602アズワン品番65-7678-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    749税込824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677アズワン品番65-7673-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    43,980税込48,378
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9148アズワン品番65-7757-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    84,980税込93,478
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9282アズワン品番65-7732-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2464アズワン品番65-7754-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1袋(160個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9260アズワン品番65-7642-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6410アズワン品番65-7521-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 42個入

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1899アズワン品番65-7556-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 17極 5.08mm 1列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 17極 5.08mm 1列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9146アズワン品番65-7731-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 17極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 17極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1452アズワン品番65-7702-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1371アズワン品番65-7660-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 1列 1袋 45個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 1列 1袋 45個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1袋(45個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9174アズワン品番65-7655-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3117アズワン品番65-7536-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9644アズワン品番65-7484-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3608アズワン品番65-7532-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 800個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6422アズワン品番65-7521-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3607アズワン品番65-7536-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    329,800税込362,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3620アズワン品番65-7539-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9284アズワン品番65-7491-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9409アズワン品番65-7485-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズ 0.80 mm SMT マイクロヘッダは、1 列あたり 8 ピン、リードスタイルが 1 つです。0.000254mm の金をポストに、金のフラッシュをバランスのとれた状態に備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1280アズワン品番65-7605-38

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ