絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 54 x 2.54 mm です。長さは 142.14 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8175アズワン品番65-7626-53
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 56 x 2.54 mm、長さ 147.22 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8176アズワン品番65-7626-54
  • 基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    409,800税込450,780
    1袋(1400個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
    仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836アズワン品番65-7775-37
  • 基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319,800税込351,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849アズワン品番65-7777-31
  • 基板ヘッダアクセサリー ガイドピン SAMTEC

    基板ヘッダアクセサリー ガイドピン

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    SEAM シリーズ用 Samtec 独立ガイドポストですブラインドメイティング用のガイドポストです SEAM シリーズと併用
    仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:シームシリーズ●コード番号:208-1524アズワン品番65-7627-85
  • 基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:ICC25●コード番号:240-1056アズワン品番65-7487-28
  • 基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    529,800税込582,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • 基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151アズワン品番65-7570-73
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板コネクタアクセサリ 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
    仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5822アズワン品番65-7775-88
  • 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入 EDAC

    圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入

    EDAC
    929税込1,022
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8292アズワン品番65-7782-76
  • 圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機

    圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列

    山一電機
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2869アズワン品番65-7502-11
  • リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299,800税込329,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5379アズワン品番65-7508-36
  • リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 赤 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 赤 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
    仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:43.08mm●コード番号:190-4008アズワン品番65-7771-94
  • リングターミナル 内径:8.3mm スタッド径:8mm 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:8.3mm スタッド径:8mm 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    58,980税込64,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
    仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:8.3mm●適合電線サイズmm2 Min:16mm2●適合電線サイズAWG Min:5AWG●スタッド径:8mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.2mm●全長:39mm●コード番号:190-3712アズワン品番65-7717-75
  • リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098,000税込1,207,800
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
    仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M6●色:赤●コンタクト材質:銅●全長:36.2mm●コード番号:190-3853アズワン品番65-7772-49
  • リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    61,980税込68,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
    仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:16mm2●適合電線サイズAWG Max:5AWG●スタッド径:6mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.2mm●全長:33.5mm●コード番号:190-3711アズワン品番65-7664-75
  • リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 青 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 青 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:7.92mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●全長:21.44mm●コード番号:190-3840アズワン品番65-7763-57
  • リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 赤 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 赤 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:4.34mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M4●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:20.24mm●コード番号:190-3802アズワン品番65-7724-32
  • リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5378アズワン品番65-7506-19
  • リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579,800税込637,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity リング & スペード、24 → 22 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 被覆サポート
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5377アズワン品番65-7506-75
  • リングターミナル 内径:13.08mm スタッド径:M12 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:13.08mm スタッド径:M12 1箱 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439,800税込483,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
    仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:13.08mm●適合電線サイズmm2 Min:60.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2/0AWG●スタッド径:M12●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:2.03mm●全長:50.8mm●コード番号:190-3785アズワン品番65-7735-09
  • リングターミナル 内径:10.3mm スタッド径:10mm 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:10.3mm スタッド径:10mm 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
    仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Min:25mm2●適合電線サイズAWG Min:3AWG●スタッド径:10mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.2mm●全長:44mm●コード番号:190-3717アズワン品番65-7767-80
  • リングターミナル 内径:1.7mm スタッド径:1.68mm 黄 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:1.7mm スタッド径:1.68mm 黄 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:1.7mm●適合電線サイズmm2 Max:0.4mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●スタッド径:1.68mm●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.5mm●全長:13.36mm●コード番号:190-3751アズワン品番65-7728-33
  • リングターミナル スタッド径:M5 黄 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル スタッド径:M5 黄 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
    仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M5●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●全長:27.89mm●コード番号:190-3791アズワン品番65-7771-32
  • リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入

    ニチフ
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:0.767インチ●コード番号:490-3391アズワン品番65-7589-84
  • リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入

    ニチフ
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
  • リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入

    ニチフ
    959税込1,055
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R38●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.866インチ●適合電線サイズmm2 Min:26.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.072インチ●全長:1.665インチ●コード番号:490-3587アズワン品番65-7484-13
  • リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458アズワン品番65-7590-20
  • モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity のスプライスコネクタは、12 → 18 AWG 又は 4 → 2.5 mm2 の幅広いワイヤサイズに適しています。すべてのスプライスコネクタで、共通のプライヤを使用して押ボタンで終端処理できます。IP20、IPX5、IPX7、及び IPX8 等級 動作温度範囲: -40 ℃ 及び 105 ℃
    仕様●スプライスタイプ:ワイヤスプライス●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●全長:48mm●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●色:黄●シリーズ:2213600-7●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:210-7253アズワン品番65-7534-12
  • メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
    仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
  • ヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949アズワン品番65-7604-65
  • ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1953アズワン品番65-7614-80
  • ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1869アズワン品番65-7607-59
  • ヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552アズワン品番65-7492-27
  • ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    64,980税込71,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3125アズワン品番65-7491-97
  • ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1417アズワン品番65-7617-68
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1867アズワン品番65-7649-13
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1215アズワン品番65-7605-35

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ