絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6799アズワン品番65-7544-53
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6071アズワン品番65-7695-86
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    7,298税込8,028
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6116アズワン品番65-7683-48
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6070アズワン品番65-7681-89
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6097アズワン品番65-7703-30
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6096アズワン品番65-7680-37
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6104アズワン品番65-7687-60
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6080アズワン品番65-7689-16
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6099アズワン品番65-7693-81
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TLW シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2811アズワン品番65-7676-60
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    41税込45
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 6 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2.
    仕様●シリーズ:HTSW-103-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8721アズワン品番65-7706-29
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1587アズワン品番65-7559-20
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6085アズワン品番65-7707-68
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入

    SAMTEC
    6,598税込7,258
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    31,980税込35,178
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6124アズワン品番65-7682-38
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6091アズワン品番65-7687-50
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-106-15-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6684アズワン品番65-7688-96
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2853アズワン品番65-7671-56
  • ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-132-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5713アズワン品番65-7788-52
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 44個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 44個入

    SAMTEC
    7,298税込8,028
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1485アズワン品番65-7556-40
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec BBS シリーズ低プロファイル 2 列ねじ Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6480アズワン品番65-7559-79
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6540アズワン品番65-7702-67
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6482アズワン品番65-7681-66
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1745アズワン品番65-7566-65
  • ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6772アズワン品番65-7719-92
  • ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、5 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2867アズワン品番65-7670-91
  • ピンヘッダ 54極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 54極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、54 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-127-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:54●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5705アズワン品番65-7787-80
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HTSW シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 2.54 mm 耐熱 Terminal ストリップです天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6621アズワン品番65-7684-81
  • ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、50 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2910アズワン品番65-7671-75
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1528アズワン品番65-7554-99
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    759税込835
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6048アズワン品番65-7681-81
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 225個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1527アズワン品番65-7554-96
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6047アズワン品番65-7694-09
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6541アズワン品番65-7707-17
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    619税込681
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6056アズワン品番65-7683-36

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ