絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,935件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
    仕様●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920アズワン品番65-7704-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664アズワン品番65-7671-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919アズワン品番65-7704-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8887アズワン品番65-7529-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入

    SAMTEC
    82,980税込91,278
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843アズワン品番65-7549-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入

    SAMTEC
    449,800税込494,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0986アズワン品番65-7622-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1842アズワン品番65-7551-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 80 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8182アズワン品番65-7631-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8860アズワン品番65-7694-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1877アズワン品番65-7562-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1881アズワン品番65-7563-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3206アズワン品番65-7573-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3194アズワン品番65-7578-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1袋(175個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9102アズワン品番65-7733-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9108アズワン品番65-7702-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9019アズワン品番65-7752-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3135アズワン品番65-7771-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2267アズワン品番65-7578-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9249アズワン品番65-7642-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 650個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 650個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3026アズワン品番65-7538-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3566アズワン品番65-7532-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    289,800税込318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8750アズワン品番65-7527-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8880アズワン品番65-7528-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8925アズワン品番65-7524-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9500アズワン品番65-7485-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3406アズワン品番65-7605-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5976アズワン品番65-7691-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9003アズワン品番65-7755-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9214アズワン品番65-7750-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:16.0A●コード番号:191-7402アズワン品番65-7665-49

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ