絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「色」から絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 380個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(380個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9294アズワン品番65-7640-28
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●コード番号:238-8333アズワン品番65-7782-01
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3548アズワン品番65-7616-18
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 825個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(825個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M-05-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5875アズワン品番65-7696-46
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 75個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,298税込¥10,2281セット(75個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8866アズワン品番65-7528-58
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8971アズワン品番65-7691-49
基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2569アズワン品番65-7497-48
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3229アズワン品番65-7537-64
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(70個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2927アズワン品番65-7533-36
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2932アズワン品番65-7532-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:TSS-125-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6505アズワン品番65-7681-58
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:CHAMP●ピッチ:2.16mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.5A●コード番号:192-0251アズワン品番65-7765-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(16個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(15個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(14個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9633アズワン品番65-7516-12
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417アズワン品番65-7695-35
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥249,800~税込¥274,780~1セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥279,800税込¥307,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0969アズワン品番65-7624-39
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥81,980税込¥90,1781セット(48個)7日以内出荷Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、50 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 285 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1917アズワン品番65-7551-88
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1918アズワン品番65-7510-68
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8927アズワン品番65-7759-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9185アズワン品番65-7651-87
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2430アズワン品番65-7660-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8897アズワン品番65-7763-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥71,980税込¥79,1781袋(70個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9396アズワン品番65-7653-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥779税込¥8571セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3398アズワン品番65-7533-90
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥20,980税込¥23,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(85個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥98,980税込¥108,8781袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9311アズワン品番65-7739-86
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9515アズワン品番65-7497-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9687アズワン品番65-7499-43
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ