絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 標準絶縁キャップ

7,935件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1袋(85個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    98,980税込108,878
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9311アズワン品番65-7739-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    40,980税込45,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9515アズワン品番65-7497-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9687アズワン品番65-7499-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901アズワン品番65-7702-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,698税込9,568
    1セット(145個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9595アズワン品番65-7490-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2983アズワン品番65-7523-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 700個入 EDAC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 700個入

    EDAC
    66,980税込73,678
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8320アズワン品番65-7780-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6459アズワン品番65-7525-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3538アズワン品番65-7619-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2162アズワン品番65-7583-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入

    SAMTEC
    589税込648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5872アズワン品番65-7692-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917アズワン品番65-7687-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8865アズワン品番65-7530-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 48極 2.54mm 3列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 48極 2.54mm 3列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EUROCARD●ピッチ:2.54mm●極数:48●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コード番号:192-0347アズワン品番65-7659-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 44極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 44極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9492アズワン品番65-7498-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列 1セット 33個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列 1セット 33個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    109,800税込120,780
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7852アズワン品番65-7664-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    429,800税込472,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224アズワン品番65-7536-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9582アズワン品番65-7487-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2920アズワン品番65-7539-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1660アズワン品番65-7555-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486アズワン品番65-7491-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267アズワン品番65-7645-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221アズワン品番65-7684-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0838アズワン品番65-7629-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 14個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0836アズワン品番65-7631-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9615アズワン品番65-7513-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入

    SAMTEC
    86,980税込95,678
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0649アズワン品番65-7622-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8803アズワン品番65-7695-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8033アズワン品番65-7636-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0953アズワン品番65-7626-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0933アズワン品番65-7627-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    659,800税込725,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    409,800税込450,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850アズワン品番65-7682-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5851アズワン品番65-7706-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856アズワン品番65-7555-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ