絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,935件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVC寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンピ―キャップ 細田電器産業

    サンピ―キャップ

    細田電器産業
    4,398税込4,838
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    ネジ切り不要。ビス止め不要。作業が早い。低コストを実現
  • LEDテープライト エンドキャップ20個入り マリンテック

    LEDテープライト エンドキャップ20個入り

    マリンテック
    998税込1,098
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用。テープライトをカットした際に使用するエンドキャップ。シリコンなどで取付必要
    入数(個)20
  • アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    当日出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]

    フィスコインターナショナル
    68,980税込75,878
    1式
    13日以内出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[100個入]

    フィスコインターナショナル
    46,980税込51,678
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターM[100個入]

    フィスコインターナショナル
    23,980税込26,378
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]

    フィスコインターナショナル
    8,898税込9,788
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]

    フィスコインターナショナル
    5,498税込6,048
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-20~T-44
  • アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]

    フィスコインターナショナル
    7,998税込8,798
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-44~T-76
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
    極数3P M2
  • 絶縁ワッシャー(ダクト用) 品川商工

    絶縁ワッシャー(ダクト用)

    品川商工
    3,298税込3,628
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200 SWANN-MORTON

    Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200

    SWANN-MORTON
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列

    HARWIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    HARWIN
    99,980税込109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    HARWIN
    149,800税込164,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
  • 端末スリーブ 4.7mm LINKMAN

    端末スリーブ 4.7mm

    LINKMAN(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
  • ギボシメス側スリーブ 矢崎総業

    ギボシメス側スリーブ

    矢崎総業
    38税込42
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・メススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・メススリーブアズワン品番68-2108-85
  • ギボシオス側スリーブ 矢崎総業

    ギボシオス側スリーブ

    矢崎総業
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内容:ギボシ・オススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・オススリーブアズワン品番68-2108-84
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1箱ほか
    9日以内出荷
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
  • 絶縁ケーブルエンドキャップ エスコ

    絶縁ケーブルエンドキャップ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
  • 棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,798税込8,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
    仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859アズワン品番65-7759-96
  • 棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入 シュナイダーエレクトリック

    棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500アズワン品番65-7497-71
  • 端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 5mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
  • 端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC

    端子ストリップ 84極 5mm 4列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
  • 端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ