カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(99)
- エスコ(73)
- ヤマダコーポレーション(53)
- ザーレン(39)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(17)
- AZ(エーゼット)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- パルサールブ(10)
- JTC(8)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- KWK(5)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- サモア(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト

高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥7,998税込¥8,7981本欠品中SPK-1000Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
ニップルコネクタ(薄肉タイプ)
KTC¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
ナローニードルカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
クラシック 自動給油器
PERMA¥6,198~税込¥6,818~1個(120mL)当日出荷から6日以内出荷パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。材質スチール幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
専用バッテリーパック
シマテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き
PERMA(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個(120g)当日出荷グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥5,998税込¥6,5981本当日出荷SPK-500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個当日出荷手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ピンタイプ用。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
パーマフューチャー(標準グリース)
PERMA¥8,298税込¥9,1281個(120mL)当日出荷から4日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
エアー式ハンドグリスガン
ザーレン(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
ピストルタイプレバーガンセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル170
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。トラスコ品番112-5303材質スチール全長(mm)170質量(g)58品名ハイドロチャックノズル危険物の類別非危険物
グリースポンプ
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個(100cc)ほか3日以内出荷簡単操作のレバー式用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
グリースポンプ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
シールディスペンサカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
インジェクタニードルカプラ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
電動式グリースガン
ヤマダコーポレーション¥63,980税込¥70,3781台当日出荷家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC
グリスニップル
TRUSCO¥729~税込¥802~1セット(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
シマテック(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
ニップルコネクタ(ロングタイプ)
KTC¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応