絞り込み
機能
通気性・透湿性(1)
サイズ
- フリー(2)
色
ホワイト(1)
入数
- 10(2)
全長(cm)
- 13
- 14(3)
- 15(3)
- 16.5(3)
- 17(3)
- 18(8)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 19.5(5)
- 20(15)
- 20.5(4)
- 21(20)
- 21.5(14)
- 22(14)
- 22.5(7)
- 23(20)
- 24(7)
- 25(5)
- 26(4)
- 29(5)
- 30(5)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
インナー手袋とは、作業用に使用する手袋の下に着ける手袋です。洋服でいう肌着のような役割を果たします。このインナー手袋を使用することによって、作業中のムレやべたつきのような不快感を抑える効果があります。指先の感覚が必要な作業の場合は指先をカットしたタイプのインナー手袋がおすすめです。直接皮膚に接触する手袋ということもあり汚れやすいので、繰り返し洗うことができるという特徴を持っているものが多く見られます。
「機能」から絞り込む

通気性・透湿性(1)

指切りインナー
SHOWA(ショーワグローブ)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10双)当日出荷ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業色ホワイト材質ナイロンサイズフリー質量(g/枚)4.5中指長(cm)3.2全長(cm)13.0手のひらまわり(cm)18.5TGK品番404-23-74-92トラスコ品番409-2163質量(g)90入数(双)10機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし
インナー手袋
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(10双)翌日出荷左右兼用タイプです。 指先部分をカットしている為、指先感覚が必要な作業にも適しています。 ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業などにサイズフリー全長(mm)130入数(双)10材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7中指長(cm)3.2手のひらまわり(cm)16