絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • 単3乾電池(1)
  • 単4乾電池(3)
照射距離(m)
  • 20~30未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(3)
  • 10~19時間(3)
  • 20~29時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
保護等級
  • IP44
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP54(5)
  • IP56(1)
  • IP64(38)
  • IP65(23)
  • IP66(21)
  • IP67(19)
  • IP68(21)
  • IPX1(1)
  • IPX2(1)
  • IPX3(13)
  • IPX4(108)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(18)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STAR Light(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • NEBO(1)
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・STAR Light・CAPTAIN STAG・TAKAGI(高儀)・NEBO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ

    LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類LED材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
  • ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)

    ヘッドランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
    用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
  • EINSTEIN 電池式 NEBO

    EINSTEIN 電池式

    NEBO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
    トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
  • 充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)

    充電式LEDヘッドライト

    TAKAGI(高儀)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ
  • CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG

    CS バッテリーヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    繰り返し使える充電式ヘッドライト。モード切替で明るさ調整可能
    セット内容本体、Type-C USBケーブル:各1材質本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル質量(g)55電源リチウムポリマー電池800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×33(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12光源チップ型LED(発光ダイオード)1個充電時間(時間)3明るさHIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン防水保護等級IP44エコロジー商品省エネ
  • コンパクトヘッドライト STAR Light

    コンパクトヘッドライト

    STAR Light
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
    付属品ヘッドバンド質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト