絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
使用電池
- 専用充電池(1)
最大点灯時間
- 100時間以上(1)
保護等級
- IP56
- IP20(1)
- IP42(2)
- IP44(6)
- IP54(5)
- IP64(38)
- IP65(23)
- IP66(20)
- IP67(19)
- IP68(22)
- IPX1(1)
- IPX2(1)
- IPX3(13)
- IPX4(111)
- IPx4(2)
- IPX5(9)
- IPX6(2)
- IPX7(20)
- IPX8(1)
- その他(2)
ブランド
- HURKINS(1)
HURKINS
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。

オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100