絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • スーパー工業(25)
  • 日動工業(23)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](18)
  • ナカトミ(15)
  • 静岡製機(14)
  • 日立(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 結一産業(10)
  • エスケイジャパン(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • J&S(8)
  • 後藤(7)
  • MEIHO(ワキタ)(7)
  • トレードワン(6)
  • アメフレック(6)
  • アースブロー(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】GENTOS
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)3段階の風量と4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。自動首振り機能搭載(横向き):120°
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理付属品リモコン(乾電池別売)、専用ACアダプター(13.5V/2A)、フィルターカバー付き吸水チューブ×2、専用バケツ(22L)、キャスター×4、ミストノズル×2高さ(mm)バケツ:560質量(g)4947寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン:460×535×190首振角度(°)左右120バッテリー【25%-50%-75%-100%】で表示電源(AC V)専用アダプター:(50/60Hz)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×245×1065バッテリー電圧(V)11.1水タンク容量(L)22電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3600(リチウムイオン充電池)インジケータ充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下運転時間【ファンのみ】Eco:50h/Mid:10h/Hi:4h【ファン+首振り】Eco:11h/Mid:5.5h/Hi:3h【ファン+ミスト】Eco:12h/Mid:6h/Hi:3.5h【ファン+ミスト+首振り】Eco:8h/Mid:4.5h/Hi:2.5h/ライト/80h※電源コードについないで使用可能。噴霧量(L/h)3
スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】GENTOS
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)縦は手動、横は自動で首振が可能。自在な角度調整ができる。(90°)4段階で風量&ミスト量の調整、4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理その他ファン+バケツ:H755mm3837g、対応バケツ径:26cm~33cm、バケツ容量:25L(19.5cmの水位時)、バケツサイズ:Φ33×42cm、ファンのみ:W280×H370×D262mm2897g、噴霧量:スプレーモード弱2.5L/h、スプレーモード中3L/h、スプレーモード強4.5L/h、スプレーモード最強6.0L/h、3.7V/4000mAh×6本使用、首振り角度:90°付属品専用ACアダプター(13.5V/1.6A)、バケツ(25L)、ミストノズルx4、リモコン(CR2025付属)幅(mm)約330高さ(mm)約755質量(g)3837奥行(mm)約330容量(L)25(バケツ)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)2.5(W:最弱)、3.0(L:弱)、4.5(M:中)、6.0(H:強)バッテリー容量(mAh)24000インジケータ【バッテリー】充電中「25%-50%-75%-100%」の下で点滅している%以下が残量(例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下)運転時間【ファンモード(スイングなし・ミストなし)】Eco:64.0H/Mid:27.0H/Hi:14.0H/Max:8.5H【ファンモード(スイングあり・ミストなし)】Eco:30.5H/Mid:19.0H/Hi:11.0H/Max:7.5H【ファンモード(スイングなし・ミスト弱)】Eco:22.0H/Mid:15.5H/Hi:10.0H/Max:7.0H【ファンモード(スイングあり・ミスト弱)】Eco:16.0H/Mid:12.0H/Hi:8.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト中)】Eco:18.5H/Mid:13.5H/Hi:9.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト中)】Eco:14.0H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト強)】Eco:16.5H/Mid:12.5H/Hi:8.5H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト強)】Eco:13.0H/Mid:10.0H/Hi:7.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト最強)】Eco:14.5H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト最強)】Eco:11.5H/Mid:9.5H/Hi:7.0H/Max:5.5H※電源コードについないで使用可能

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン