絞り込み
タンク容量(L)
  • 1.5(1)
  • 2.5(3)
ブランド
  • シャープ
  • スーパー工業(18)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](16)
  • 日動工業(9)
  • 結一産業(9)
  • 静岡製機(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • トレードワン(6)
  • 象印マホービン(5)
  • ナカトミ(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • エスケイジャパン(5)
  • TEKNOS(4)
  • AirRevolution(4)
  • オーム電機(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • siroca(3)
  • 後藤(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー

    シャープ
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000 シャープ

    冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。
    仕様スイングルーバー/上下(自動)その他内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)質量(kg)約12.5アイスホワイトタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)4~38消費電力(W)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付き)外寸(mm)幅315×奥行235×高さ575乾燥時間(分)衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)運転音(dB)[50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37適合床面積プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)電気代の目安衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)タイマー切(2・4・6・時間)除湿能力(L/日)9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)除湿面積50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)質量(kg)約9.6タンク容量(L)排水タンク:約2.5(ハンドル付き)乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×203×524消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21使用可能温度範囲4-38℃運転音(dB)衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円除湿能力(L/日)定格 6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン