304件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Digi Mist Premium用ミストチューブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用ミストチューブ

    スーパー工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
  • 小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP

    小型除湿器ドライボス専用シリカゲル

    CCP
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
    対応機種ZJ-MF70-GR
  • 冷風機用セフティーガード MEIHO(ワキタ)

    冷風機用セフティーガード

    MEIHO(ワキタ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
    用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
  • 冷風機用保管カバー MEIHO(ワキタ)

    冷風機用保管カバー

    MEIHO(ワキタ)
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    MPR120専用の保管カバーです。
    用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
  • 二流体ミスト冷却キット スプレーイングシステムス

    二流体ミスト冷却キット

    スプレーイングシステムス
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
    用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時タンク容量(L)10空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時空気圧力(MPa)約0.15
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,669,770税込1,836,747
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,354,710税込1,490,181
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    933,420税込1,026,762
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    650,040税込715,044
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    523,890税込576,279
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,564,690税込1,721,159
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/h)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    922,860税込1,015,146
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    639,750税込703,725
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    313,700税込345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ

    結一産業
    5,098税込5,608
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用パーツ。止水キャップ。
    用途ウォーターミスト交換用止水キャップ
  • ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット

    結一産業
    4,190税込4,609
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
    用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに材質PP、鉄、ゴム
  • コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン

    コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
    材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
  • HP36BX用冷却パッド アメフレック

    HP36BX用冷却パッド

    アメフレック
    45,900税込50,490
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
    素材セルロース
  • HP24BX用冷却パッド アメフレック

    HP24BX用冷却パッド

    アメフレック
    22,900税込25,190
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
    素材セルロース
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    121,980税込134,178
    1台
    翌々日出荷
    据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
    質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
  • ドライチェンジャー天吊型 アメフレック

    ドライチェンジャー天吊型

    アメフレック
    289,000税込317,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
    用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
  • 気化式冷風機 静岡製機

    気化式冷風機

    静岡製機
    929,800税込1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
    用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    859,800税込945,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    589,800税込648,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
  • ミストファン いけうち

    ミストファン

    いけうち
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
  • ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業

    ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

    スーパー工業
    599,000税込658,900
    1台
    31日以内出荷
    広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
    用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
  • 連結タンクセット 静岡製機

    連結タンクセット

    静岡製機
    20,900税込22,990
    1個
    3日以内出荷
    RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
    付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    9日以内出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
  • 支持金具 スーパー工業

    支持金具

    スーパー工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション質量(g)100
  • 高圧ホース Digi Mist スーパー工業

    高圧ホース Digi Mist

    スーパー工業
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
  • フォグノズルブッシング SUS スーパー工業

    フォグノズルブッシング SUS

    スーパー工業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
  • パイプSUS 13Su ナット付 SFS スーパー工業

    パイプSUS 13Su ナット付 SFS

    スーパー工業
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS スーパー工業

    パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS

    スーパー工業
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8732質量(g)300
  • 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー

    気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

    アースブロー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    15日以内出荷
    気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
    用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE
  • ドライチェンジャー アメフレック

    ドライチェンジャー

    アメフレック
    199,000税込218,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
    用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.0(約4.0で満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s)除湿能力(L/日)32(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)10タイプ大噴射タイプ電源(V)単相100消費電力(W)264風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550噴霧量(L/h)0~60
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    709,000税込779,900
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に質量(kg)90周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2羽根寸法(cm)100噴霧量(L/h)30

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン