絞り込み
ブランド
- スーパー工業(26)
- 日動工業(23)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- ナカトミ(15)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 静岡製機(11)
- 結一産業(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- J&S(8)
- エスケイジャパン(8)
- 後藤(7)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- トレードワン(6)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- 象印マホービン(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)
イチネンTASCO¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″![ECO冷 冷風機 RE-700 77L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-700 77L
サンコー[日用品]¥114,980税込¥126,4781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)27.4消費電力(W)(強)320/50Hz、400/60Hzタンク容量(L)77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約755×1345×490連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約8、60Hz:約7使用の目安70~100m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階最大風速(m/s)(強)約10/50Hz、約11/60Hz風量(m3/h)(50/60Hz)約7200/約7920タイマー機能1~9時間までで設定可能![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-400 41L
サンコー[日用品]¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)20消費電力(W)(強)200/50Hz、240/60Hzタンク容量(L)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約675×1225×425連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5使用の目安40~60m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))最大風速(m/s)(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hzタイマー機能1~9時間までで設定可能
ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷プレートミストファン PM-660MFZ専用交換部品です。適合機種PM-660MFZ
ビデオカメラ
ベルソス¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。色ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh
SFSタイプ用制御ユニット SCU-261
スーパー工業¥269,800税込¥296,7801台9日以内出荷SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能です。小型、軽量です。温度・湿度の設定により、運転・停止を設定可能です。曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定が可能です。トラスコ品番126-3126
充電式ミストファン
DAISHIN(大進)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
盤用除湿器(パネルドライ)
日東工業¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4
ミストファン
J&S¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
工場扇取付ミストキット
ETG¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥753,438税込¥828,7821台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥673,288税込¥740,6171台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93
ミストdeクールシャワー ワンタッチ
後藤¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。セット内容本体×1、ホースコネクター×1材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮質量(g)本体のみ約18直径(Φcm)約3.5全長(cm)約8適合ホース内径(Φmm)12~15
ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き
SANWA(三和電気工業)¥2,590税込¥2,8491個6日以内出荷ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
ミストファン
J&S¥519,000税込¥570,9001台5日以内出荷羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
ミスティングノズル(黄)
イチネンTASCO¥2,590税込¥2,8491個3日以内出荷TA180MA、TA180RGYの交換用ミスティングノズルです。適合TA180MA用TA180RGY用色ノズル:黄吐出水量(L/h)5.5(6MPa時)吐出水量(L/min)毎時(毎分):0.091
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品






![ECO冷 冷風機 RE-700 77L サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)