303件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)

    Mini除湿器

    TO-PLAN(東京企画販売)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。
    用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h
  • 電動スイングミストファン G-Mist Swing グリーンライフ

    電動スイングミストファン G-Mist Swing

    グリーンライフ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。省電力で効果は絶大。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。角度調節と首振り機能で広い範囲を涼しく快適に。
    用途ミストファン材質本体/ABS、噴霧口/真鍮質量(kg)3.5グレー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/55、60Hz/67回転数(min-1[r.p.m])1500コード長さ(m)1.8ホース長さ(m)【接続用ホース】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×32.5×29.5風量調整強/中/弱
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 冷風扇(液晶マイコン式) エスケイジャパン

    冷風扇(液晶マイコン式)

    エスケイジャパン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    見やすい液晶パネル。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)
    用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。質量(kg)5.1消費電力(W)45電源(AC V)102 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)230×305×685
  • 気化式送風機 日動工業

    気化式送風機

    日動工業
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
    付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
  • 高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業

    高圧ミストホースセット DigiMist

    スーパー工業
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
    用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
  • 小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP

    小型除湿器ドライボス専用シリカゲル

    CCP
    6,498税込7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
    対応機種ZJ-MF70-GR
  • ポータブルエアコン 富士倉

    ポータブルエアコン

    富士倉
    54,900税込60,390
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
    用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
  • CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業

    CF-200用 背面用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-200の背面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
  • CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント 日動工業

    CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-300の冷却エレメント交換に仕様本体使用数:4個適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年
  • オゾン発生装置 日動工業

    オゾン発生装置

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
    用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
  • ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット

    結一産業
    5,780税込6,358
    1セット
    当日出荷
    テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
    用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に仕様ミスト×4(2.5m間隔)セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム全長(m)約17.5ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)噴霧量(mL/min)43.8
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
    材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
  • 衣類乾燥機用床置スタンド エスコ

    衣類乾燥機用床置スタンド

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    仕様床置き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ
    269,920税込296,912
    1台
    翌々日出荷
    移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
    用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
  • 冷風扇PCAF-42用背面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用背面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用背面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 冷風扇PCAF-42用側面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用側面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用側面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    3日以内出荷
  • コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ

    コードレス小型ミストファン

    ファミリー・ライフ
    5,498税込6,048
    1台
    9日以内出荷
    コンパクト&軽量!机の上でも快適に涼める!。PCやモバイルバッテリーから簡単に充電が可能!。低速・高速でお好みに合わせて涼感!。氷や水を入れると涼しい風を楽しめる!。デスク・ベッド・キャンプに最適!屋内外問わず快適!。3ヶ月間保証書付き
    付属品Type-C充電ケーブル、氷皿材質ABSホワイト容量(mL)(約)500質量(g)(約)700連続使用時間(時間)約1~2充電時間約3時間30分~4時間使用電池リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.4×21.7入力電圧5V/1A充電端子USB Type-C
  • ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー

    ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L

    アカリファクトリー
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。
    用途作業現場・施設などでの暑さ対策に。セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:240×170×486、収納時:239×170×277入力DC5V/2A風速(m/s)4.0~5.2連続使用時間(時間)約6~36水タンク容量(L)7風量調整4段階バッテリー容量(mAh)20000充電方式Type-Cポートファン6インチ
  • ARミストライン(バッテリー式) KMネクスト

    ARミストライン(バッテリー式)

    KMネクスト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。
    用途工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。セット内容専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4充電時間約6.5時間動作温度ー10~40℃充電池タイプ5V/2A,Type-Cバッテリー容量(mAh)3.7V 10000吐出水量弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間運転時間最長 約12時間
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • リモコン付き冷風扇 おおたけ

    リモコン付き冷風扇

    おおたけ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    エアコンの冷房が苦手な方で、涼しい風を浴びたい方にお薦め。リモコン付き冷風扇。連続。リズム風 。おやすみモード 。切タイマー 1-12H。保冷剤付。リモコン
    仕様ルーバー/左右(自動)、上下(手動)消費電力(W)約60風量3段階切り換え 3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)水タンク容量(L)約5.0電気代の目安約1.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×31×60タイマー1~12時間 (1時間単位)
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・冬モード・強・弱)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。サーキュレーター(標準・静音)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。5段階湿度設定。1~9時間「切」タイマー付
    その他16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0エレガントブルー容量(L)排水タンク:約4.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0機能湿度表示:●デジタル表示タイマー時間切 1~9電気代の目安除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))設定湿度(%)除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階運転モード除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)サイズ(mm)本体:高さ570・幅365・奥行202除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
  • クールファンツイン エスケイジャパン

    クールファンツイン

    エスケイジャパン
    9,800税込10,780
    1台
    翌々日出荷
    夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)。秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)。ミスト、風量調節3段階。イルミネーションライト付き
    用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
  • コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13.5クールホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】270/310タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -11℃、【除湿】12/14L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】300/350運転音(dB)〈衣類乾燥〉49/49、〈除湿〉:46/46電気代の目安【除湿時】8.4/9.6円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】12.0/14.0除湿面積50Hz:プレハブおもに23畳(38m2)、木造15~鉄筋30畳(25~50m2)、60Hz:プレハブおもに27畳(44m2)、木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-11℃
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202質量(kg)12グレイッシュブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530タンク容量(L)【排水タンク】約4.5で自動停止キャスター●(横方向)使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41電気代の目安【50/60Hz】除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h風向オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)効率【除湿】[50/60Hz] 16.1/17.1円/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積【50Hz】プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、【60Hz】プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)切タイマー1~9h
  • コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップ

    コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

    スリーアップ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    デザイン性と除湿力を両立したコンプレッサー式除湿機。上質な木目調ハンドルと空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンプレッサー式のパワフル除湿機。高温時の湿気対策に適し、1日あたり6.0Lの定格除湿能力で最大15畳まで対応します。湿度は40~70%の間で5%単位に設定でき、快適な環境をキープ。おやすみ運転では表示ランプが減光し、風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。さらに約2.2Lのタンクは満水時に自動停止する安心設計となっていて、排水も簡単。インテリア性にもこだわりながら、しっかりと除湿したい方におすすめの一台です。
    用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)9.7グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:180/210・室温35℃/湿度80%:220/260タンク容量(L)2.2電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×19.5×44.7除湿能力(L/日)(50/60Hz)5/6除湿面積木造住宅:6畳(10m2)/8畳(13m2)、コンクリート住宅:13畳(21m2)/15畳(25m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
  • 気化式冷風・加湿機 オゾーン200 日動工業

    気化式冷風・加湿機 オゾーン200

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。
    用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3
  • パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機

    パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター

    オーム電機
    639税込703
    1個
    欠品中
    オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
    適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
  • コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 siroca

    コンプレッサー式衣類乾燥除湿機

    siroca
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
  • 冷風扇(メカ式) エスケイジャパン

    冷風扇(メカ式)

    エスケイジャパン
    11,800税込12,980
    1台
    6日以内出荷
    分かりやすいシンプルなボタン操作。水位センサー付きで水切れお知らせ。いつも爽やか、洗えるフィルター採用。移動もらくらくキャスター付き。上下手動、左右自動ルーバー付き。
    用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
  • 移動式インバーター冷風扇 フナボリ

    移動式インバーター冷風扇

    フナボリ
    429,000税込471,900
    1台
    7日以内出荷
    工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
    用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)電源(V)単相100消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20
  • ウォーターミストシリーズ 交換用自在クリップ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用自在クリップ

    結一産業
    2,890税込3,179
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。 装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
    用途ウォーターミスト交換用自在クリップ材質PP、アクリル、鉄
  • RKF702用冷却エレメント 静岡製機

    RKF702用冷却エレメント

    静岡製機
    16,900税込18,590
    1個
    欠品中
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF702質量(kg)3
  • 静岡 気化式冷風機 静岡製機

    静岡 気化式冷風機

    静岡製機
    839,800税込923,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)三相200電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)1.2
  • 気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-200I-OZ用部品

    日動工業
    229税込252
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 衣類乾燥除湿機 4.8L アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 4.8L

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。
    ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン