10ページ目: 加熱/冷却機器

540件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商

    アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
    材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~200温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ガラス使用温度範囲(℃)室温+10~120温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)

    炉心管 多孔質 CPチューブ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
    最高使用温度(℃)1900
  • アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ50mL遠沈管(コニカル)用穴数4
  • アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ15mL遠沈管(コニカル)用穴数15
  • アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5/2.0mLチューブ用穴数18/10
  • アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.2/0.5mLチューブ用穴数20/30
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.5mLチューブ用穴数40
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
    電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • 投げ込みクーラー フーバー

    投げ込みクーラー

    フーバー
    929,999税込1,022,999
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 1127
  • ピペットドライヤー 伸榮産業

    ピペットドライヤー

    伸榮産業
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
    付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
  • コードヒーター 大科電器

    コードヒーター

    大科電器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    細管・枝管の加熱保温用に適しています。
    直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
  • ヒーティングテープ(片端子型) 大科電器

    ヒーティングテープ(片端子型)

    大科電器
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    PVCは標準最大電流容量20W/mです。
    ヒーター外径(Φmm)13×3
  • ヒーティングケーブル(両端子型) 大科電器

    ヒーティングケーブル(両端子型)

    大科電器
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    PVCは標準最大電流容量15W/mです。
    ヒーター外径(Φmm)3~4
  • フレキシブルヒーター 大科電器

    フレキシブルヒーター

    大科電器
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
    最高使用温度(℃)200
  • スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
  • ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
  • ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

    大科電器
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷
    入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
  • フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

    大科電器
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷
    入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
  • フラスコ用マントルヒーター 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター

    大科電器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
    仕様電源コード付
  • ホットプレート IKA

    ホットプレート

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
    電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
  • ホットプレート ケニス

    ホットプレート

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
    電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
    付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
  • 定温乾燥器 増田理化工業

    定温乾燥器

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
  • サーモセル用ブロック 家田貿易

    サーモセル用ブロック

    家田貿易
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
    質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
    寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
  • サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学

    サーモメイト用 冷却パイプ

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
  • サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学

    サーモメイト用 外部循環ノズル

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
    付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
  • ウォーターバス 家田貿易

    ウォーターバス

    家田貿易
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
    仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
  • ウォーターバス 増田理化工業

    ウォーターバス

    増田理化工業
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
    材質ステンレスSUS304ヒーター容量(W)500
  • フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。 配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
    用途実験用、熱交換器用仕様ジャケット仕様トラスコ品番735-2271材質PFA質量(g)90容量(L)300内径×深さ(mm)(槽)76×80ノズル口径(Φmm)8アズワン品番61-9943-92
加熱/冷却機器