カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(141)
- 三商(58)
- ヤマト科学(50)
- ケニス(31)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- ナリカ(21)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- 大科電器(15)
- アサヒ理化製作所(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 日伸理化(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- エスペック(7)
- scinics(サイニクス)(7)
- コクゴ(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トレースヒーター(自己制御型ヒーター)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
ホットプレートスリム
八光電機¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。質量(kg)約2.5コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)最高温度(℃)200温度センサーシース熱電対Kタイプ電源(AC V)100
セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
小型インキュベーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥359,800税込¥395,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
冷却器 V型 R-200/205用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
小型電気定温器 UI-50N
ナリカ¥67,200税込¥73,9201個5日以内出荷付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
ドライブロックバス
ナリカ¥137,000税込¥150,7001個5日以内出荷熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニングヒーター(W)400安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
投げ込みヒーター
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。種別PH-300N電源AC100V、300W径(Φ)×全長(mm)8.5×230
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥59,500税込¥65,4501個5日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110ヒーター(W)650
小型低温恒温器
ナリカ¥235,000税込¥258,5001個5日以内出荷静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
小型低温恒温器
ナリカ¥163,000税込¥179,3001個5日以内出荷マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
電気炉
ナリカ¥129,000税込¥141,9001個5日以内出荷付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤種別SH-OMT-BSⅡS質量(kg)5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御外寸(mm)190×260×320内寸(mm)90×140×60ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
ドライブロックバス
ナリカ¥112,000税込¥123,2001個5日以内出荷熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-1電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ160×90ヒーター(W)400
電気炉
ナリカ¥59,880税込¥65,8681個5日以内出荷付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
電気定温水そう TR-1α
ナリカ¥76,900税込¥84,5901個5日以内出荷DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
卓上型マッフル炉
山田電機¥519,800~税込¥571,780~1台7日以内出荷各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥75,980税込¥83,5781個41日以内出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
サーモブロック ミニ型
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。電源AC100V 50/60Hz 2A
サーモブロック PCRプレート対応型
日伸理化¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~80耐荷重(kg)5天板寸法(mm)300×450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃材質(天板)SUS304
循環恒温水槽
日伸理化¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
ミニ振とう恒温水槽
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
ミニ恒温水槽
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)
大科電器¥42,900~税込¥47,190~1個6日以内出荷から31日以内出荷MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)
大科電器¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から21日以内出荷MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)
大科電器¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から33日以内出荷MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
ウォーターバス TBM型
SIBATA(柴田科学)¥134,999~税込¥148,499~1台30日以内出荷・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55ヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3℃ at 70℃許容周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー温度分布精度±5℃ at 70℃内槽SUS304
防水リボンヒーター
東京技研¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
二槽式アルミバス 温子と冷子
scinics(サイニクス)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
ステンレス真空断熱ウォーターバス
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80