11ページ目: 加熱/冷却機器

539件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 Sオーブン用

    ヤマト科学
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
    材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
  • 定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT62-N

    ヤマト科学
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT42-N

    ヤマト科学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH61-N

    ヤマト科学
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH41-N

    ヤマト科学
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)

    ヤマト科学
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DR200用)

    ヤマト科学
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル)

    ヤマト科学
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル)

    ヤマト科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用)

    ヤマト科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS

    ヤマト科学
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12

    ヤマト科学
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用

    ヤマト科学
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用

    ヤマト科学
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製) ヤマト科学

    定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製)

    ヤマト科学
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
  • デュアルブロック コーニング

    デュアルブロック

    コーニング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    78日以内出荷
  • ハルセル試験装置 山本鍍金試験器

    ハルセル試験装置

    山本鍍金試験器
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
  • マグネット式ドラム缶用ヒーター アズワン

    マグネット式ドラム缶用ヒーター

    アズワン
    ¥73,400税込¥80,740
    1個(20L)
    24日以内出荷
    仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1質量(kg)約1.1電源(V)AC200消費電力(W)600電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110可変サイズ(mm)200×860アズワン品番1-135-15
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    ¥155,000税込¥170,500
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • 防滴ホットプレート アズワン

    防滴ホットプレート

    アズワン
    ¥204,000税込¥224,400
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
  • 5ml用ブロック アズワン

    5ml用ブロック

    アズワン
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    48日以内出荷
    容量(mL)5チューブ×12本アズワン品番1-1586-18
  • 電気炉3ZTF-50用石英炉心管 アズワン

    電気炉3ZTF-50用石英炉心管

    アズワン
    ¥191,000税込¥210,100
    1個
    33日以内出荷
    仕様仕様:石英炉心管炉内寸法(mm)Φ44×700外寸(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-13
  • スリーゾーン電気炉 アズワン

    スリーゾーン電気炉

    アズワン
    ¥1,406,000税込¥1,546,600
    1個
    12日以内出荷
    仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570質量(1セット)(kg)約70安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-01庫内容量(L)1.2
  • シングルブロック コーニング

    シングルブロック

    コーニング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷から100日以内出荷
  • プログラム管状電気炉 アズワン

    プログラム管状電気炉

    アズワン
    ¥589,000税込¥647,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
  • TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-700N用ガス置換ユニット

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    16日以内出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
  • TMF-700N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-700N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    17日以内出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個アズワン品番1-7555-47
  • TMF-500用石英炉心管 アズワン

    TMF-500用石英炉心管

    アズワン
    ¥179,000税込¥196,900
    1個
    24日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
  • TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-500N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    当日出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
  • ブロックバス用ビーズバス槽 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロックバス用ビーズバス槽

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)90×129×76アズワン品番2-9501-16
  • ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
加熱/冷却機器