カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(142)
- 三商(59)
- ヤマト科学(51)
- ケニス(31)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- ナリカ(21)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- 大科電器(15)
- アサヒ理化製作所(11)
- ショウエイ(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 日伸理化(9)
- 増田理化工業(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- Major Science(メジャーサイエンス)(8)
- エスペック(7)
- scinics(サイニクス)(7)
- コクゴ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リボンヒーター
ケニス¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷から22日以内出荷ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
ウォーターバス
矢沢科学¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から5日以内出荷シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
マントルヒータースターラー(ビーカー用)
アズワン¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
大型ウォーターバス
アズワン¥90,100税込¥99,1101個当日出荷仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
ドライブロックバス
アズワン¥111,000~税込¥122,100~1個翌々日出荷付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
クールプレート(冷却・加熱兼用)
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1個当日出荷から翌々日出荷薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥127,000税込¥139,7001台当日出荷材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
オイルバス 5L
大和¥89,980税込¥98,9781台当日出荷内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。用途研究開発・実験用オイルバス付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
投込みクーラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。仕様東京理化投込みクーラーECS-0トラスコ品番177-0750質量(kg)14高さ(mm)255奥行(mm)194間口(mm)340電源(V)AC100・3A温度(℃)【最低到達】-20冷却能力(W)160
ホットプレート
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
温度過昇防止装置
増田理化工業¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ホットプレート(NINOS)
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷から翌々日出荷マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
Fine オイルバス
TGK(東京硝子器械)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
TMF-300N用ガス置換ユニット
アズワン¥60,400税込¥66,4401個翌々日出荷仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
マイクロヒーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷から10日以内出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
汎用ホットプレート
アズワン¥34,700~税込¥38,170~1個当日出荷から翌々日出荷加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム
チタン冷却蛇管
アズワン¥55,900~税込¥61,490~1台当日出荷付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)板厚(mm)(冷却管)0.5コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
マイロッカー PP 180型
アズワン¥5,643税込¥6,2071個当日出荷トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168アズワン品番5-206-02
ペルチェトライアルセット
坂口電熱¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます。・ペルチェの実験用としてご活用いただけます。仕様【ファンモーター】定格電圧・電流:DC12V 0.21A寸法(mm)冷却板:80×80使用温度範囲(℃)0~+40能力【電子クーラー】最大吸熱量:34W(周囲温度25℃、冷却板表面温度25℃ 時)、41K(周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時)方式放熱:ファンによる強制空冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×79(脚含む高さ129H)素子【ペルチェ素子】最大駆動電圧・電流:DC17.5V 6A、推奨駆動電圧・電流:DC12V(最大駆動電圧・電流の70~80%)許容温度(℃)冷却板:最高+80RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレート
小池精密機器製作所¥169,800税込¥186,7801台(1台)欠品中熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能無RoHS指令(10物質対応)対応