30ページ目: 加熱/冷却機器

1,604件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-310C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    529,800税込582,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
  • 真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-210C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    389,800税込428,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
  • スプレードライヤー SD-1010 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スプレードライヤー SD-1010

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    62日以内出荷
  • オイルバス OHB-2100S EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルバス OHB-2100S

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
    付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VAヒーター(W)510外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)槽容量(L)約2.8
  • オイルバス OHB-1100S EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルバス OHB-1100S

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
    付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約1.7電源電圧AC100V(50/60Hz)入力3.5A、350VAヒーター(W)310外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)槽容量(L)約1.1
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~200温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)

    炉心管 多孔質 CPチューブ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
    最高使用温度(℃)1900
  • アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ50mL遠沈管(コニカル)用穴数4
  • アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ15mL遠沈管(コニカル)用穴数15
  • アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5/2.0mLチューブ用穴数18/10
  • アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.2/0.5mLチューブ用穴数20/30
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.5mLチューブ用穴数40
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
    電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用 ケニス

    ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用

    ケニス
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)54×36×30ウェル数6
  • ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用 ケニス

    ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用

    ケニス
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)54×35×14ウェル数24
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    6,653税込7,318
    1個
    6日以内出荷
    一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
    材質SUS304タイプ手付き
  • 恒温水槽用フタ トーマス科学

    恒温水槽用フタ

    トーマス科学
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
  • 小型投げ込み式サーキュレーター用オプション IKA

    小型投げ込み式サーキュレーター用オプション

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • オンアイスアルミブロック ディープタイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック ディープタイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
  • オンアイスアルミブロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
    種別ABR-12-05 12本立て架数12アズワン品番3-5366-01
  • マグネティックファン アズワン

    マグネティックファン

    アズワン
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷
    庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
  • クーリングブロック Argos Technologies Inc

    クーリングブロック

    Argos Technologies Inc
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アイス・ドライアイス・水浴・液体窒素での使用が可能です。
  • ドライブロックバス DLAB

    ドライブロックバス

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ドライブロックバス DLAB

    ドライブロックバス

    DLAB
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
    種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
  • 電子冷却ブロック恒温槽用 anatech(アナテック)

    電子冷却ブロック恒温槽用

    anatech(アナテック)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
  • 電子冷却ブロック恒温槽 anatech(アナテック)

    電子冷却ブロック恒温槽

    anatech(アナテック)
    329,800税込362,780
    1個
    36日以内出荷
    2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0~100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。
    仕様本体種別本体(クールスタット)寸法(mm)300×330×200質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 600W温度精度±0.2℃速度【昇温】約15分(5~100℃迄)、【降温】約20分(100~5℃迄)設定温度(℃)0~100アズワン品番3-5204-01
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
  • スタンダードホットプレート アズワン

    スタンダードホットプレート

    アズワン
    59,200税込65,120
    1個
    当日出荷
    天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
  • ヒーティングサーキュレーター フーバー

    ヒーティングサーキュレーター

    フーバー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    45日以内出荷
    日本語対応フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に容易に操作ができます。過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能付きです。
    仕様バス容量(L):5、最大流量(L):吐出/33/分、吸引/22/分、ヒーター容量:1.0kW(100V使用時)電源110V 50/60Hz温度範囲(℃)28~300圧力吐出/0.7bar、吸引/0.4bar温度精度±0.02K(70℃時)サイズ(mm)210×335×392アズワン品番3-5184-01
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    翌々日出荷
    種別通信USBケーブル 2.0mアズワン品番1-4594-26
  • サーマックスオプション アズワン

    サーマックスオプション

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別スノコアズワン品番1-4594-17
  • 冷却ステージ アズワン

    冷却ステージ

    アズワン
    491,000税込540,100
    1個
    24日以内出荷
    ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
    種別(クールステージ) -40℃~室温アズワン品番3-6618-02
  • 冷却ステージ アズワン

    冷却ステージ

    アズワン
    439,000税込482,900
    1個
    24日以内出荷
    プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
    種別(クールステージ) -20~40℃アズワン品番3-6618-01
  • ミニブロックバス用 Major Science(メジャーサイエンス)

    ミニブロックバス用

    Major Science(メジャーサイエンス)
    8,578税込9,436
    1個
    当日出荷
  • ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ミニブロックバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
    種別MC0203アズワン品番2-9528-02
  • ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ミニブロックバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    59,700税込65,670
    1台
    翌々日出荷
    ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
    種別MD-MINIアズワン品番2-9528-01
加熱/冷却機器